絞り込み
ブランド
  • Manfrotto(83)
  • エツミ(80)
  • SLIK(スリック)(71)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • エレコム(31)
  • IFOOTAGE(27)
  • エスコ(25)
  • FOTOPRO(23)
  • Velbon(ベルボン)(21)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • LPL(16)
  • サンワダイレクト(14)
  • BiRod(14)
  • Goocong(グーコン)(12)
  • サンワサプライ(11)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム

    スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
  • カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
    付属品収納ケース、スマホアダプター質量(g)1060全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19縮長(mm)515アズワン品番64-9507-30搭載可能質量(kg)2
  • 三脚 オーム電機

    三脚

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
    付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410質量(g)約525段数4段最大積載量(kg)2材質(パイプ)アルミ
  • Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム

    Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
    セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
  • モバイル三脚ロングタイプ JTT

    モバイル三脚ロングタイプ

    JTT(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
    セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
  • スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム

    スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付

    エレコム(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
    仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • 強力マグネット カメラスタンド JTT

    強力マグネット カメラスタンド

    JTT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
    付属品雲台×1材質マグネット、アルミ、ラバー寸法(mm)Φ約88×67質量(g)約230
  • FOTOPRO 三脚 king(撮影・写真用品)

    FOTOPRO 三脚

    king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
    付属品クイックシュー、本体ケースブラック質量(g)550段数4段最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
    仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
  • スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ エレコム

    スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ

    エレコム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180
  • スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム

    スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
    用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚、スマホホルダー材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVAブラック質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23寸法(Φ×高さH)(mm)約29×445※突起部除く対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー地上高さ(mm)約370~1650
  • スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto

    スマートフォン用三脚アダプター

    Manfrotto(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
    質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
  • マグネット カメラスタンド JTT

    マグネット カメラスタンド

    JTT
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)
    ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ
  • カメラマウント サンワサプライ

    カメラマウント

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
    セット内容本体、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1.5適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
  • 自由雲台 クランプ式 長尾製作所

    自由雲台 クランプ式

    長尾製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
    付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
  • カメラマウント サンワサプライ

    カメラマウント

    サンワサプライ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
    セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)10~48
  • カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
    付属品収納ケース、スマホアダプター質量(g)1240全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560搭載可能質量(kg)2
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
    仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
  • Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク  バイク  プロジェクター ウェブカメラに対応 Ulanzi

    Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応

    Ulanzi
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。
    質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
  • DJI Osmo Mobile 7P DJI

    DJI Osmo Mobile 7P

    DJI
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
  • のびーる点検棒 高芝ギムネ製作所

    のびーる点検棒

    高芝ギムネ製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    綺麗に撮れる、105cmまで伸びます。スマホ、デジカメを取り付け、屋根裏・床下点検、機械裏等の見えにくい場所などの撮影ができます。
    用途屋根裏、床下などの点検、機械ウラなどの見えない部分の撮影。角度(°)先端可動領域:左右360・前後180伸長(mm)280~1050取付可能幅(cm)端末:5~8.5
  • スマホホルダーSH-6 エツミ

    スマホホルダーSH-6

    エツミ(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
    仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
  • 自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能 エレコム

    自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能

    エレコム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
    仕様【連続待機日数】約180日セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS質量(g)三脚:約175対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)使用電池CR1220保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約40時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 4.2 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト

    金具 カメラ取付用

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
    セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
  • DJI Osmo Mobile 7 DJI

    DJI Osmo Mobile 7

    DJI
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
  • アルミ三脚 ハクバ写真産業

    アルミ三脚

    ハクバ写真産業
    3,798税込4,178
    1脚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
    付属品専用ケース仕様雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式形式脚ロックレバー段数3段式
  • ドローン棒250 エツミ

    ドローン棒250

    エツミ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    最大伸長2.5m!!の自撮り棒。 上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
    質量(g)約220段数6段縮長(mm)約500伸長(cm)約250
  • スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 SLIK(スリック)

    スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚

    SLIK(スリック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
    質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
  • 自由雲台 ウォール式 長尾製作所

    自由雲台 ウォール式

    長尾製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
    付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
  • DJI Osmo Mobile 8 DJI

    DJI Osmo Mobile 8

    DJI
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
    仕様【対応スマートフォン】厚さ:6.9~10mm、幅:67~84mm、質量:170~300g【内蔵延長ロッド】最大延長215mm質量(g)ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 ※データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)、折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)最大長(mm)215
  • 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)

    3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚

    SLIK(スリック)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
    質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。
    用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。材質プラスチック質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92取付ねじカメラ:1/4インチ
  • マクロスタンド O-MS1 RICOH(リコー)

    マクロスタンド O-MS1

    RICOH(リコー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    接写撮影用スタンドリング
    対応機種WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
  • スマートフォン用/2way三脚/ホワイト エレコム

    スマートフォン用/2way三脚/ホワイト

    エレコム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPUホワイト質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
  • カメラ用三脚 リーダーメディアテクノ

    カメラ用三脚

    リーダーメディアテクノ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
    付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂高さ(mm)約320~1020質量(g)334ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC耐荷重(kg)2アズワン品番3-671-21
  • Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android エレコム

    Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android

    エレコム(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    集合写真などの撮影におすすめ!Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れる、ワイヤレスリモコンです。スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影ができます。
    用途Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れます。 。スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影が可能。集合写真などの撮影におすすめです。 。スマートフォンから約10m離れた場所でも、ワイヤレスリモコンで撮影できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズで、旅行やアウトドアなどの持ち運びに便利です。 。ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。 。Bluetooth5.0に対応しており、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。 。最大40時間の連続使用が可能です。 。電池消費を抑える自動スリープ機能がついています。 。シャッターボタン(電源ボタン)がLEDランプになっていて、スマートフォンとのアクセス状況がひと目でわかります。 。ストラップを取り付けられるストラップホール付き。付属のストラップを使えば、紛失防止にも役立ちます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。エレコムホームページの対応機種情報をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【想定使用可能日数】約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、【電波到達距離】最大半径、【連続待機日数】約180日セット内容リモコン、ストラップ、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質ABSブラック質量(g)8(電池含)使用電池CR1632保証期間1年間収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約11×約46連続動作時間約40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯
  • どこでもはさめる カメラ スタンド クリップ トライメイト

    どこでもはさめる カメラ スタンド クリップ

    トライメイト(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます
    用途三脚穴のある本体の固定に寸法(mm)80×110×90質量(g)175耐荷重(kg)約1
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)1190段数3段耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
  • 自由雲台 ポールクランプ式 長尾製作所

    自由雲台 ポールクランプ式

    長尾製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
    付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)質量(g)約175耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装適合径(Φmm)直径13~45
  • 三脚(200-CAM021N) サンワダイレクト

    三脚(200-CAM021N)

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
    付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
...
一脚/三脚