絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
タンク容量(L)
- 40(1)
消費電力(W)
- 150
- 100(1)
- 109(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 160(3)
- 170(1)
- 172(1)
- 180(1)
- 186(2)
- 220(3)
- 306(2)
- 380(2)
- 1050(1)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 消費電力(W)をもっと見る
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- KSK(1)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)

40L大型冷風機 暑さ対策
KSK¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷送風・冷却・加湿を備えた3in1気化式冷風機です。3面ウェットフィルターで冷却性能を高め、従来比で効率的に冷却します。通常・自然・睡眠の3モードと3段階風量調整に対応。40L大容量タンクで上部給水や氷投入が可能です。0.5~7.5時間タイマー搭載、約45~60dBの低騒音設計。保冷バッグ付属、キャスターとロック機能で移動も容易です。用途エアコンが苦手な環境に。乾燥対策を求める空間に。工場や店舗などの広い現場に。家庭やオフィスの暑さ対策に。付属品保冷パック×6、キャスター×4、フィルター×4、リモコン、プラスドライバー、ネジ×16質量(kg)6.84周波数(Hz)50/60消費電力(W)150電源コード(m)約1.5寸法(cm)480×310×990騒音値(dB)約45~60電源(AC V)100水タンク容量(L)40風向120°






![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)