絞り込み
電源(V)
- 単相100(3)
タンク容量(L)
- 10
- 5(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(2)
- 42(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(3)
- 80(2)
- 120(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 230(1)
- 240(2)
- 265(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
風量(m3/min)
- 8.3(3)
消費電力(W)
- 160(1)
- 220(2)
周波数(Hz)
- 50/60(3)
ブランド
- brother(ブラザー)(3)
brother(ブラザー)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(3)

PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥197,880税込¥217,6681台当日出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥177,980税込¥195,7781台8日以内出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。 。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りなしトラスコ品番699-4897周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500、中…410、弱…300首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ
brother(ブラザー)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220








![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)