絞り込み
電源(V)
- 単相100(2)
タンク容量(L)
- 30
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(2)
- 42(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(3)
- 80(2)
- 120(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 230(1)
- 240(2)
- 265(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
風量(m3/min)
- 72(1)
- その他(1)
消費電力(W)
- 120(1)
- 186(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- 日動工業(1)
- 昭和商会(1)
日動工業・昭和商会
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)

冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属
昭和商会¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)
日動工業¥109,980税込¥120,9781台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100ケーブル長(m)5入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下120度(手動)/左右45度(自動)オゾン発生量(mg/h)9.3







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)