絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
タンク容量(L)
- 41
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(3)
- 80(2)
- 120(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 230(1)
- 240(2)
- 265(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
風量(m3/min)
- 75(1)
- 80(1)
消費電力(W)
- 160(1)
- 240(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- サンコー[日用品](1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
サンコー[日用品]・MEIHO(ワキタ)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)

気化熱クーラー 冷風機 MPR40
MEIHO(ワキタ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-400 41L
サンコー[日用品]¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)20消費電力(W)(強)200/50Hz、240/60Hzタンク容量(L)41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約675×1225×425連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5使用の目安40~60m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))最大風速(m/s)(強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hzタイマー機能1~9時間までで設定可能





![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)