絞り込み
電源(V)
- 単相100(2)
タンク容量(L)
- 60
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(2)
- 42(1)
- 50(2)
- 65(3)
- 80(2)
- 120(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 230(1)
- 240(2)
- 265(1)
- タンク容量(L)をもっと見る
風量(m3/min)
- 233.8(1)
- その他(1)
消費電力(W)
- 320(1)
- 380(1)
- 450(1)
ブランド
- ナカトミ(1)
- フナボリ(1)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)

大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(18件のレビュー)¥74,800税込¥82,2801台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。風量3段階(弱・中・強)電源(AC V)単相100(50/60Hz)
移動式インバーター冷風扇
フナボリ¥429,000税込¥471,9001台7日以内出荷工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)電源(V)単相100消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20







![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)