絞り込み
タンク容量(L)
- 41(1)
- 77(1)
消費電力(W)
- (強)200/50Hz、240/60Hz(1)
- (強)320/50Hz、400/60Hz(1)
ブランド
- サンコー[日用品]
- 日動工業(19)
- 静岡製機(11)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アースブロー(6)
- DS(大進)(5)
- brother(ブラザー)(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- フナボリ(3)
- KSK(2)
- 丸隆(2)
- アメフレック(2)
- ナカトミ(1)
- 昭和商会(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゼピール(1)
- ディグリー(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
「電源(V)」から絞り込む
![ECO冷 冷風機 RE-700 77L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-700 77L
サンコー[日用品]¥114,980税込¥126,4781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)27.4消費電力(W)(強)320/50Hz、400/60Hzタンク容量(L)77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約755×1345×490連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約8、60Hz:約7使用の目安70~100m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階最大風速(m/s)(強)約10/50Hz、約11/60Hz風量(m3/h)(50/60Hz)約7200/約7920タイマー機能1~9時間までで設定可能![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-400 41L
サンコー[日用品]¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)20消費電力(W)(強)200/50Hz、240/60Hzタンク容量(L)41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約675×1225×425連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5使用の目安40~60m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))最大風速(m/s)(強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hzタイマー機能1~9時間までで設定可能




![ECO冷 冷風機 RE-700 77L サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)