絞り込み
電源(V)
- 100(2)
首振
あり(1)
なし(1)
送風口数
- 1口(2)
排熱ダクト有無
- あり(1)
ブランド
- J&S
- モノタロウ(1)
- ナカトミ(11)
- 日立(11)
- 日動工業(9)
- スイデン(8)
- ダイキン工業(8)
- TRUSCO(4)
- DENSO(デンソー)(3)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- キングジム(1)
- 日立空調システム(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- パオック(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 広電(KODEN)(1)
- エスケイジャパン(1)
- 日立ジョンソンコントロールズ空調(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

スポットエアコン(単相100V・首振有)
J&S¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878首振あり(自動・70度)風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式送風口数1冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無有
スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし)
J&S¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷種別床置き質量(kg)51電圧(V)単相100消費電力(W)710/880スイッチパワーリレー 切・弱・強電源単相100V 50/60Hz定格電流(A)8.0/9.0首振自動首振りなし電源コード(m)2風量5.5/6.3m3/min本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ935本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×470×935使用環境温度(℃)16~40送風口数1口冷媒HFC R410A圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5