絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(2)
首振
  • 首振あり(5)
送風口数
  • 1口(2)
  • 2口(2)
  • 4口(1)
排熱ダクト有無
  • あり(4)
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(1)
  • 日立(11)
  • 日動工業(9)
  • スイデン(8)
  • ダイキン工業(8)
  • TRUSCO(7)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • J&S(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • キングジム(1)
  • 日立空調システム(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • パオック(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • 日立ジョンソンコントロールズ空調(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(6)
200(2)
  • スポットエアコン 自動首振り ナカトミ

    スポットエアコン 自動首振り

    ナカトミ
    94,800税込104,280
    1台
    翌々日出荷
    より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
    用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)首振あり騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
  • ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ

    ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
    付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個種別床置き質量(kg)約38電源(V)単相100(50/60Hz)スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5幅(cm)40電圧(V)(50/60Hz)100定格出力(kW)0.65/0.77首振あり電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ805使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5高さ(cm)80.5送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8奥行き(cm)43
  • 冷暖スポットエアコン ナカトミ

    冷暖スポットエアコン

    ナカトミ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
    種別床置き質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(冷房)(強)1080/1300(弱)990/1200(暖房)(弱)850/1010消費電力(暖房)弱:850/1010定格出力(kW)0.65/0.77首振あり対応PL保険:加入電源コード(m)約2寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5本体寸法(mm)奥行475本体寸法(mm)高さ855保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400騒音値(dB)(50/60Hz)(強)61/62.5(弱)60.5/62冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
  • スポットクーラー ナカトミ

    スポットクーラー

    ナカトミ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
    質量(kg)約40電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)タンク容量(L)5定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
  • ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)

    ナカトミ
    116,980税込128,678
    1台
    翌々日出荷
    ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
    付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
  • ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付) ナカトミ

    ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)

    ナカトミ
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電源工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐ行える脱着式フィルターです。
    付属品冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本質量(kg)65備考【PL保険】加入電流(A)【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980タンク容量(L)5首振自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×1030保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター保証期間1年間使用環境温度(℃)【冷房時】17~45(設定温度:17~28)送風口数2冷媒HFC R32(封入量:480g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)冷房能力(kW)3.0/3.5暖房能力(kW)弱:1.9/2.1排熱ダクト有無あり
  • ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミ

    ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)(冷媒R32)

    ナカトミ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    冷房、暖房の切替が可能です。夏は冷房として、冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能です。環境に配慮した冷媒R32を採用、オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒です。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載、モーターコイルが密閉されておりチリやホコリ等の侵入を防ぎます。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイングし、より広範囲に冷風を送ります。
    用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。質量(kg)61電源(V)単相100タンク容量(L)5本体寸法(mm)470×525×945口数2電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5消費電力(W)(50/60Hz)(冷房)1030/1200、(暖房)790/980使用環境温度(℃)(冷房)17-~45 / (暖房)8~22送風口数2口首振り消費電力(kW)(50/60Hz)1030/1200暖房能力(kW)1.9/2.1排熱ダクト有無
  • 4ダクトスポットクーラー(三相200V) ナカトミ

    4ダクトスポットクーラー(三相200V)

    ナカトミ
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。1台で4ヶ所にスポット冷風ができる4口ダクトタイプです。延長ダクトに変えればより使用範囲が広がります。エルボは着脱リング式で、保管・移動時もワンタッチで取り外せます。三相200Vで電気代が節約できます。
    付属品冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8質量(kg)143備考【PL保険】加入電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:3280、60Hz:4200スイッチシーソースイッチ(電源、運転切替)タンク容量(L)12定格電流(A)50Hz:12.5、60Hz:14騒音値(dB)50Hz:69、60Hz:73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×635×1210保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45電源コード付属無し送風口数4冷媒HFC R32(封入量:1180g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)冷房能力(kW)50Hz:8、60Hz:8.8排熱ダクト有無
  • 拡散送風クーラー(単相100V) ナカトミ

    拡散送風クーラー(単相100V)

    ナカトミ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式です。首振りルーバーと合わせて、より広範囲の空間に冷風を送ります。上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整可能です。排熱ダクト付で、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することも可能です。満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
    付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1仕様PL保険:加入材質スチール、ABS消費電力(W)50Hz:冷風1060/送風100、60Hz:冷風1270/送風120スイッチロータリー式(切・送風・冷風)タンク容量(L)15定格電流(A)50Hz:冷風12.2/送風1.2、60Hz:冷風12.9/送風1.3本体質量(kg)51電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)12.93/11.59電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.2/3.5最大風速(m/min)168/171保証期間1年冷媒HFC R32(封入量420g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.65kW/0.77kW)色(本体)アイボリー・ブルーグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96騒音値(dB)(50/60Hz)70/71
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型