絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(247)
- サンワダイレクト(68)
- エレコム(58)
- サンワサプライ(58)
- JTT(28)
- MOFT(モフト)(21)
- エツミ(18)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- 山崎実業(13)
- king(撮影・写真用品)(13)
- エアージェイ(13)
- StarTech.com(13)
- PGYTECH(12)
- Lazos(10)
- 多摩電子(9)
- エムディーエス(9)
- トリニティ(8)
- Optiline(オプティライン)(8)
- セキセイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリップスタンドミニ
JTT¥889税込¥9781セット(2個)当日出荷本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
ホルダー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー
アーキサイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。適合10インチタブレットor約600gまでセット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート材質アルミ合金、シリコン、プラスチック質量(g)約195保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 。アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 。シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 。カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 。首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 。首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 。ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 。付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレス色ブラック対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
スタンド(100-LATAB013W)
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台当日出荷回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。材質アルミニウム、プラスチック他色ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1
スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。 フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。 独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。 スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。 スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。 スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。材質鉄、ABS、ポリカーボネート、TPU、シリコン色ブラック対応機種4.0~6.7インチ(W82mm×D12mm×H161mmまで)角度調節○
スタンド モバイルディスプレイ用 アーム
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度などの調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。台座裏面には滑り止め付きです。材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)幅185~270角度調節対応
Lazos スマホスタンド
Lazos(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめます。・充電しながらの使用も可能。・縦置き、横置きのどちらでもOK。・ゴムパッドで滑りにくい仕様。角度(°)稼働:270本体質量(g)約72(ストラップ込)対応機種約4~6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン素材本体:ABS特性スタンド機能、縦置き/横置き
スタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂製適合機器(台数)最大10
ホルダー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。耐荷重(kg)0.5特性角度調節・高さ調節
LEDライト
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。電源バッテリー2500mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72光源LED 96個色温度3000-6500K点灯時間約40分~10時間 (連続)
マグネット着脱式充電クレードルスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書色ブラック質量(g)約84入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)入力端子microUSB Type-B メスアズワン品番64-0910-51
Lazos スマートフォン用クリップスタンド
Lazos¥509税込¥5601個当日出荷自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90色ホワイト本体質量(g)約425アーム長さ(mm)約660素材本体:ABS、アルミ合金特性360度回転、縦置き・横置き
スマホ・タブレットスタンド アルミ合金製
トライメイト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォン、タブレット用のスタンドです。アルミ合金製で、重いタブレットも支えることが可能です。用途スマートフォン・タブレットのスタンドとして色シルバー質量(g)20寸法(cm)71×78×68
フレキシブルアームスタンド for スマートフォン
JTT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。付属品簡易クランプ×1材質プラスチックアーム長さ(cm)約80適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
マグネットホルダー用ストロングプレート
カシムラ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷マグネットホルダー用の金属プレート2枚入り。 メーカー従来品より約1.5倍吸着力がアップ。 傷防止用の透明保護シール付属。付属品金属プレート(2枚)(両面テープ貼り付け済み)、透明保護シール(2枚)、説明書質量(g)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×0.5
鍵付きタブレットスタンド
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 ブラケット部は90°ごとに回転します。 受付や展示会などの設置に最適です。 南京錠(別売り)が取り付けできます。付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)材質支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)直径314×H1120(支柱)質量(kg)6色ブラック耐荷重(kg)1アズワン品番64-0906-42
スタンド
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。材質樹脂幅(mm)175~235(挟み)耐荷重(kg)1適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応固定方法ホルダー型接続台数1台
ホルダー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1材質ABS樹脂、アルミニウム取付方式壁面使用工具手袋組立時間20分有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30組立人数1
iPad タブレット用アーム
サンワダイレクト¥15,980税込¥17,5781台当日出荷iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6色ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28色ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤
サンワダイレクト¥3,598税込¥3,9581個当日出荷接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。材質樹脂製備考フレキシブルアーム非対応耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造クランプ対応固定方法ホルダー型高さ調節可能マグネット非対応有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応
360°回転 スマホ・タブレットスタンド
AFF WARE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。用途スマホ・タブレットスタンドとして材質アルミニウム合金素材、シリコン質量(g)113タイプ卓上スタンド型耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5入数1特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
マグネット式スマホホルダー
Lazos¥1,998税込¥2,1981個当日出荷折りたたみ式。角度、高さ調整自由。マグネット式。メタルリングシール付き付属品メタルリングシール×1、クリーナー×1、予備3M両面テープ×1本体質量(g)(約)86適合機器マグネット式対応スマホ機種 ※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用。素材本体:亜鉛合金+磁石特性高さ調節、角度調節直径×高さ(mm)収納時サイズ:(約)58×19
スマホスタンド ホルダー アーム 折り畳み式 クランプ式 高さ角度調整可 【4.6~6.9インチ】
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)色ブラック質量(g)約95耐荷重約2kg外形寸法スマートフォンホルダー:幅約115mm×奥行約30mm×高さ約145mm、アーム:約180mm、ベースホルダー:幅約81mm×奥行約43mm×高さ約32mm対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)適合サイズクランプ対応板厚:約10mm~約40mm、クランプ対応円柱直径:約10mm~約30mm、端末ホルダー対応厚み:約7mm~約15mm角度調節○
スタンド
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
スタンド
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器特性回転機能・角度調節
スマホ三脚くねくねタイプ
エアージェイ¥779税込¥8571個当日出荷自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。 スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応 伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。 フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ! 脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。 360度回転用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ)材質フォームプラスチック、PC、ABS色ブラック質量(g)約58脚長さ(mm)約130耐荷重(g)約300RoHS指令(10物質対応)対応特性滑り止め再生紙使用マーク適合
タブレット用アーム(クランプ式)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。材質アルミ、ABS色ブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
タブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 360度回転 ~13インチタブレット対応
エレコム¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式タブレットスタンドです。動画視聴やオンライン会議、資料閲覧など幅広いシーンに合わせて活躍します。用途スタンド部分が360度回転し、タブレットの向きを自由に変えられます。デスクでの打ち合わせ中など、周囲の人に画面を見せたいときに便利です。 。作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。 。タブレットの高さや角度を調整することで、好きな姿勢で操作や動画視聴を楽しめます。 。天板と底部にシリコンゴム付きで、傷を防いで滑りにくく安定します。 。ゆとりのある挟み幅で、カバーの付いたタブレットもしっかり置けます。 。使わないときはコンパクトに畳んで収納できます。 。~13インチまでのタブレットに対応しています。 。厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質鉄合金、アルミニウム、シリコン質量(kg)0.8色シルバー耐荷重(kg)0.6適合サイズ~13インチまでのタブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×161×51角度調節○(土台360度回転)
スマホホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取り付けたスマホを回転できる!用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能
充電クレードルスタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス
ディスプレイスタンド ブラック
ポッシュリビング¥899~税込¥989~1個当日出荷ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。マグネット使用可能で、メモなども貼り付ける事ができます。材質アイアン
モバイルクランプアーム
エツミ¥1,298税込¥1,4281台当日出荷「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。質量(g)470幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0特性角度調節、高さ調節
スタンド
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)4.4色ブラック材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017適合メーカーApple総耐荷重(kg)1.5
タブレット ハンドル&スタンド
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281台当日出荷7~10インチのタブレットに対応します。 2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。 ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。 ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。 スタンド機能付きです。付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2材質ABS、TPR特性360度回転・スタンド機能
ホルダー(200-DGCAM009)
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
スマホフレキシブルホルダー
平野商会¥1,098税込¥1,2081台当日出荷自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン質量(g)約210対応機種横幅8cmまでのスマホ対応幅(mm)10~45(スタンド取付)アーム長さ(cm)約85
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898