絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(3)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(9)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000以上(7)
出力
  • 5V/1A(2)
  • 5V/2A(4)
  • 5V/2.1A(3)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(11)
  • 7.5V/1A(1)
  • 9V/1.12A(1)
  • 9V/1.66A(1)
  • 9V/2A(6)
  • 9V/2.22A(9)
  • 10V/2.25A(3)
  • 12V/1.5A(6)
  • 12V/1.67A(9)
給電端子
  • Type-C(3)
  • USB(2)
充電端子
  • Type-C(5)
  • USB(1)
質量(g)
  • 80~100未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(5)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(3)
入力
  • 5V/2A(8)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(9)
  • 9V/2A(7)
  • 9V/2.2A(1)
  • 12V/1.5A(3)
  • 12V/1.67A(1)
5V/2A・5V/2.4A・5V/3A・9V/2A・9V/2.2A・12V/1.5A・12V/1.67A
USBポート数
  • 1個口(1)
  • 2個口(1)
  • 3個口(2)
1個口・2個口・3個口
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(9)
オレンジ・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エアージェイ
  • CIO(64)
  • BELKIN(ベルキン)(55)
  • 多摩電子(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • Mate(31)
  • サンワサプライ(17)
  • MOTTERU(17)
  • オーム電機(13)
  • HIDISC(13)
  • エレコム(12)
  • グリーンハウス(12)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
  • Hamee(ハミィ)(8)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オズマ(7)
  • Omnicharge(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
2000~3000未満(3)
4000~5000未満(1)
5000~6000未満(9)
6000~7000未満(1)
10000以上(7)
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

    エアージェイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
  • 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ

    災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

    エアージェイ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
    材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
  • ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) エアージェイ

    ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)

    エアージェイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
    セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • AC充電器スリム エアージェイ

    AC充電器スリム

    エアージェイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。スマホ2台同時充電可能。
    用途スリムタイプなのでタップに差し込んだ時隣のコンセントに干渉せず使えます。トラスコ品番257-4552幅(mm)24色ホワイト高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2
  • 直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C) エアージェイ

    直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)

    エアージェイ
    ¥3,436税込¥3,780
    1台
    6日以内出荷
    入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
    仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • スリムキューブ充電器 エアージェイ

    スリムキューブ充電器

    エアージェイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。
    トラスコ品番256-4640幅(mm)24色ブラック高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2コネクタ形状USB-A
  • モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH エアージェイ

    モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH

    エアージェイ
    ¥3,619税込¥3,981
    1台
    4日以内出荷
    薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
    付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5材質ABS色ホワイト質量(g)224出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3個口給電端子USB-A
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK

    エアージェイ
    ¥3,164税込¥3,480
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    材質ABS色ブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • 準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ

    準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応

    エアージェイ
    ¥5,982~税込¥6,580~
    1台
    6日以内出荷
    安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
    付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
  • ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    ¥2,709税込¥2,980
    1台
    6日以内出荷
    ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
    付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900充放電回数(回)約1000(80%)
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C BK

    エアージェイ
    ¥2,800税込¥3,080
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大)材質ABS色ブラック質量(g)104.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • 横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリー Type-C

    エアージェイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
    対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン充電時間(時間)(本体)約3~4時間素材ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5000mAh モバイルバッテリー エアージェイ

    5000mAh モバイルバッテリー

    エアージェイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
    用途4000mAh モバイルバッテリー付属品USB-microUSBケーブル出力DC 5V 最大2.1A入力DC 5V 最大2.0Aメーカーカール・ラガーフェルド機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー