絞り込み
入数
- 1(7)
サイズ
- 3L(3)
- L(5)
- LL(7)
- M(5)
- S(4)
- SS(5)
色
グレー(3)
ブラック(4)
ブルー(1)
ホワイト(2)
ゲージ数
15(5)
18(1)
材質(すべり止め)
- ニトリルゴム(2)
- ポリウレタン(6)
機能
耐摩耗性(1)
軽量(1)
耐摩耗性・軽量
全長(cm)
- 19.5~24.5(1)
- 21~26(2)
- 22(3)
- 22~27(1)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 27(2)
19.5~24.5・21~26・22・22~27・23・24・25・26・27
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(2)
- コーコス信岡(16)
- COVER WORK(カバーワーク)(15)
- 勝星産業(14)
- アトム(13)
- おたふく手袋(10)
- ユニワールド(10)
- グローブマニア(川西工業)(7)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- TRUSCO(7)
- エスコ(6)
- HANVO(ハンボ)(6)
- ベストグリップ(6)
- SHOWA(ショーワグローブ)(5)
- ハネウェル(5)
- ジェイワークスプランニング(5)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(5)
- ミドリ安全(4)
- 丸和ケミカル(4)
- ブランドをもっと見る
「入数」から絞り込む
1(7)

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥56~税込¥62~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618
アンセル(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129
アンセル(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601
アンセル¥109税込¥1201双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
組立・作業用手袋 ハイフレックスライト
アンセル(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。用途電気部品・精密機械組み立て工程。厚さ(mm)0.96
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126
アンセル(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840
アンセル¥739~税込¥813~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋