2ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,421件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射標識ステッカー WAKI(和気産業)

    反射標識ステッカー

    WAKI(和気産業)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
    用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
  • どこでもミラー カーボーイ

    どこでもミラー

    カーボーイ(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
    用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
  • LED矢印板 電池式 モノタロウ

    LED矢印板 電池式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導用材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産

    ジョイステップ(段差スロープ)

    信栄物産(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、 車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。 50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。 丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。 付属のボルトで横連結が可能です。
    用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
    用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • 蛍光テープ WAKI(和気産業)

    蛍光テープ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    明るい場所でもはっきりと存在を認識できます。 日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。 貼りつけが簡単で、曲面にもよくなじみます。
    用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに。材質アクリル系粘着性剤
  • セフティースロープ MISUGI(ミスギ)

    セフティースロープ

    MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
  • バリアリールminiポータブル Reelex

    バリアリールminiポータブル

    Reelex
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
    用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業

    アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

    藤本産業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • ワイドミラー 光

    ワイドミラー

    (9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
    用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195高さ(mm)160
  • 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産

    防犯ミラー 半球ミラーハーフ

    信栄物産(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
    用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
  • 吹き流しKING DATA 結一産業

    吹き流しKING DATA

    結一産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
  • 吹き流し本体 結一産業

    吹き流し本体

    結一産業
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し材質ポリエステル寸法(mm)300Φ×1200
  • 反射標識ステッカー WAKI(和気産業)

    反射標識ステッカー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
    用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • カラープラポール ゴムベース カーボーイ

    カラープラポール ゴムベース

    カーボーイ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
    トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2ブラック高さ(mm)70
  • LED方向指示シート 電池式 モノタロウ

    LED方向指示シート 電池式

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
    用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色
  • 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    現場用ミラー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
    用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ

    ソフトコーンM 縁石ベース式

    サンセルフ(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    4日以内出荷
    緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
    用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。付属品設置用アンカーボルト材質(本体)ポリウレタンベース部(mm)160×260材質(ベース)PEポール径(Φmm)80(上部75)色(本体)オレンジ色(反射部)色(ベース)オレンジ
  • 丸ミラー(MFシリーズ) コミー

    丸ミラー(MFシリーズ)

    コミー(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
    型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射テープ モノタロウ

    反射テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
    用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
  • 防犯ミラーマグネットタイプ 光

    防犯ミラーマグネットタイプ

    (13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
    付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)仕様マグネットタイプ、屋内外両用トラスコ品番305-7071型式丸型寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
  • 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品

    蓄光滑り止めテープ

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • のりいれ隊 アラオ

    のりいれ隊

    アラオ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚ほか
    当日出荷
    タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
    材質再生ゴムブラック
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • レフテープ WAKI(和気産業)

    レフテープ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    369税込406
    1セット(6個)
    当日出荷
    高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
    用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    付属品アンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、コンクリート用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
    用途天井・壁付け両用型式楕円(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
  • カラープラポール ピラー カーボーイ

    カラープラポール ピラー

    カーボーイ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
    材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63高さ(mm)863質量(g)380
  • ガレージミラー エーモン

    ガレージミラー

    エーモン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
    用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に取付場所壁面・壁上・支柱材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール材質(ボルト)ステンレス使用場所屋外材質(フランジナット)ステンレス角度調節可能
  • クリップミラー MYST

    クリップミラー

    MYST
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に。取付カンタンワイドに見える。曲面率:450R
    ブラック像の大きさ(曲面R)450
  • オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ TRUSCO

    オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
    用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7166型式楕円ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
  • LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

    昭和商会(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
    仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • 吹き流し用金具 アラオ

    吹き流し用金具

    アラオ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
    適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
  • ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産

    ツインミラー (2面鏡タイプ)

    信栄物産(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
    付属品取付金具付仕様●角度は自在●左右確認がしやすい●屋外、室内ともOK●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです型式角型材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)像の大きさ(曲面R)300使用場所屋内・屋外兼用材質(ステー)鉄(ユニクロ)
  • 蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    蛍光トラ柄ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
道路用品