3ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,423件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段差スロープ モノタロウ

    段差スロープ

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
    用途段差の解消用として材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
  • 高圧プラスチックシート ヨツギ

    高圧プラスチックシート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
    用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
  • ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産

    ツインミラー (2面鏡タイプ)

    信栄物産(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
    付属品取付金具付仕様●角度は自在●左右確認がしやすい●屋外、室内ともOK●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです型式角型材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)像の大きさ(曲面R)300使用場所屋内・屋外兼用材質(ステー)鉄(ユニクロ)
  • アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
  • アクリルミラー板 光

    アクリルミラー板

    (9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    軽量で割れにくいです。
    用途室内専用仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)材質アクリル型式角型厚さ(mm)2
  • ソフトコーンチェーンリング サンセルフ

    ソフトコーンチェーンリング

    サンセルフ(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(2個)
    当日出荷
  • FFミラー通路 左右用 コミー

    FFミラー通路 左右用

    コミー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
    用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 再帰反射テープ セーフラン安全用品

    再帰反射テープ

    セーフラン安全用品
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    反射タイプで視認性向上。
    用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
  • (エコ)点字パネル アラオ

    (エコ)点字パネル

    アラオ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
    材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
  • 蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    蛍光トラ柄ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点字パネル専用プライマー アラオ

    点字パネル専用プライマー

    アラオ
    3,998税込4,398
    1缶(0.8kg)
    5日以内出荷
    質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
  • 樹脂製段差解消スロープワイド アルミス

    樹脂製段差解消スロープワイド

    アルミス
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置。格子加工で滑りづらい
    用途バイクガレージの段差解消に。車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12
  • カーブミラー用注意板 ナック・ケイ・エス

    カーブミラー用注意板

    ナック・ケイ・エス(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    適合径(Φmm)76.3
  • ゴム製段差プレート アイリスオーヤマ

    ゴム製段差プレート

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
    材質再生ゴム
  • ガレージミラー450Φ丸 MYST

    ガレージミラー450Φ丸

    MYST(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    用途ガレージまわりの安全確認のため付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm各1本、ナット/2個、ワッシャ/3個、スプリングワッシャ/1個、タッピング/5本形状オレンジ直径(Φmm)450材質(本体)ABS樹脂材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチールサイズ(mm)約Φ450使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
  • ハイステップコーナー MISUGI(ミスギ)

    ハイステップコーナー

    MISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックタイプの汎用品
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料
  • セフティアラート ユニット

    セフティアラート

    ユニット
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    人勧センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ
    用途作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ
  • ガレージミラー・ポール用金具 MYST

    ガレージミラー・ポール用金具

    MYST(3件のレビュー)
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    用途ガレージまわりの安全確認のため適合ポール径(Φmm)15~60
  • 蛍光テープ MYST

    蛍光テープ

    MYST(6件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)19長さ(m)1
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • 低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業

    低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA

    渡部工業
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
    用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト 白 5m(電源付き)

    富士倉(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
  • ガレージミラーL 角 MYST

    ガレージミラーL 角

    MYST(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状寸法(mm)370×220サイズL材質(本体)HIPS質量(g)941材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m角度調節可能
  • ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYST

    ガレージミラーアタッチメント・ブロック用

    MYST(5件のレビュー)
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個調整範囲(mm)90~180
  • ガレージミラーM 角 MYST

    ガレージミラーM 角

    MYST(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状寸法(mm)280×210サイズM材質(本体)HIPS質量(g)711材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
  • シャイニングリフレクター 長方形 HOWA

    シャイニングリフレクター 長方形

    HOWA(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
  • 高圧シート ヨツギ

    高圧シート

    ヨツギ
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車両限界 検尺棒 つくし工房

    車両限界 検尺棒

    つくし工房
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
    質量(kg)1.45
  • シャイニングリフレクター 丸 HOWA

    シャイニングリフレクター 丸

    HOWA(30件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
    材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
  • FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミー

    FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

    コミー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
    用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350奥行(mm)3.9取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
  • ステンレスミラー 角型 信栄物産

    ステンレスミラー 角型

    信栄物産(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
    用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式角型タイプカラー枠の色材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • 3M 反射シート プリズム高輝度 3M(スリーエム)

    3M 反射シート プリズム高輝度

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    519税込571
    1個(2枚)
    当日出荷
    かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
    用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210

    CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
    材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル

    蛍光マグネットシート

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
道路用品