23ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフレクターシール イエロー ヤマト(事務用品)

    リフレクターシール イエロー

    ヤマト(事務用品)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    イエロー
  • リフレクターシール ホワイト ヤマト(事務用品)

    リフレクターシール ホワイト

    ヤマト(事務用品)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    ホワイト
  • ポールクリップ ユニット

    ポールクリップ

    ユニット
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角度が変えられるので、さまざまな向きに調整できます。
    材質ポリカーボネイト、鉄質量(g)366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×166×175
  • コンクリート用ダイヤテープ20M 日本リフレクト工業

    コンクリート用ダイヤテープ20M

    日本リフレクト工業
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
    用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)20
  • コンクリート用ダイヤテープ10M 日本リフレクト工業

    コンクリート用ダイヤテープ10M

    日本リフレクト工業
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
    用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)10
  • カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ ユニット

    カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ

    ユニット
    29,980税込32,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
    用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3356セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1形状丸型取付ポール取付、壁面取付質量(g)3395ミラー径(Φmm)300材質(ミラー)アクリル使用場所屋内
  • カーブミラー 300mmΦ S 金具付 ユニット

    カーブミラー 300mmΦ S 金具付

    ユニット
    12,980税込14,278
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
    用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3355セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、壁面金具×1形状丸型幅(mm)300材質/仕上ミラー:アクリル取付ポール取付、壁面取付高さ(mm)300質量(g)270
  • 蓄光スイッチステッカー大 ユニット

    蓄光スイッチステッカー大

    ユニット
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
    用途スイッチカバーへの設置に。仕様粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用トラスコ品番665-7579寸法(mm)95×54材質/仕上蓄光ステッカー蓄光質量(g)1角穴(mm)71×30
  • 保安灯 プリズムフラシュ アンバー つくし工房

    保安灯 プリズムフラシュ アンバー

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    カットコーンに取り付け可能
    用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
  • ダイヤモンドグレード反射シート 3M

    ダイヤモンドグレード反射シート

    3M
    2,398税込2,638
    1袋ほか
    当日出荷
    保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.5長さ(m)0.16
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • 靴用反射シール TRUSCO

    靴用反射シール

    TRUSCO
    529税込582
    1袋(20シート)
    当日出荷
    雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
    用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズシルバー縦(mm)190横(mm)55
  • バリアリールmini 折りたたみコーンセット Reelex

    バリアリールmini 折りたたみコーンセット

    Reelex
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
    用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
  • 壁面取付ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 反射シート エスコ

    反射シート

    エスコ
    440税込484
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    反射光を反射して夜に目立ちます。黒色シートで昼間は目立ちません。
    材質アクリルフィルム、ガラス球厚さ(mm)1ブラック質量(g)11サイズ(mm)70×14
  • セーフティミラー[樹脂製/マグネット・曇り止め付] エスコ

    セーフティミラー[樹脂製/マグネット・曇り止め付]

    エスコ
    1,990税込2,189
    1枚
    翌日出荷
    平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
  • チェーンスタンド(チェーン内蔵) エスコ

    チェーンスタンド(チェーン内蔵)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1組(2本)
    翌日出荷
    チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
    材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム質量(kg)約3.1チェーン長(m)2.5サイズ(mm)63×870(H)
  • ソフトコーンM SC-Mシリーズ サンセルフ

    ソフトコーンM SC-Mシリーズ

    サンセルフ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
    仕様●色:オレンジ●幅(mm):205●高さ(mm):1030●材質/仕上:支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC●セット内容/付属品:接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セット●接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。●原産国:中国●コード番号:407-9197アズワン品番67-2269-36
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 1本脚(小穿孔)タイプ PCCTRシリーズ セキスイ

    車線分離標 ポールコーンCITY R 1本脚(小穿孔)タイプ PCCTRシリーズ

    セキスイ
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。振動ドリルで施工ができる小穿孔タイプです。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。1本脚タイプ(F型アンカー)。。【用途】。工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型ドラッグストア駐車場等の車両分合流誘導に。縁石の上の視線誘導に。。【注意】。施工には専用接着剤ロードボンドT-Ⅲをご使用ください。車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
    仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ800×全幅160●本体色:赤●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-81
  • ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ

    ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ

    サンセルフ
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
    仕様●タイプ:アスファルトアンカーセット●幅(mm):205●付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●セット内容/付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●注意:アスファルト面施工時はエポキシ接着剤併用での施工をお願いいたします。●コード番号:407-8716材質支柱部/ポリウレタン、ベース部/PVCオレンジ高さ(mm)760アズワン品番67-2269-44デザインライン入り
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ セキスイ

    車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ

    セキスイ
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。。【用途】。工場場内、駐車場などの誘導に
    仕様●材質:キャップ/特殊ウレタン樹脂、本体/特殊ウレタン樹脂、反射材/フレキシブルプリズム反射シート、ベース部/ASA樹脂●サイズ(mm):幅140×高さ800×全幅160●本体色:緑●ベース:140mm×160mm●ポール:Φ80mmアズワン品番65-8896-85
  • ”ジスミラー”(電柱添架タイプ) 積水

    ”ジスミラー”(電柱添架タイプ)

    積水
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
    付属品電柱添架金具×1材質ミラー:アクリル形状丸型
  • ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社

    ミラー電柱取り付け金具

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
    用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
  • 吹流し標識SS グリーンクロス

    吹流し標識SS

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
    用途風速目安標識に。幅(mm)300高さ(mm)500
  • 吹流し用金具(キャップ付) グリーンクロス

    吹流し用金具(キャップ付)

    グリーンクロス
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
    用途吹流し用の固定金具に。直径(Φmm)対応単管:48.6高さ(mm)100
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
  • カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター

    カ-ペット点字タイル 警告(点状)

    安全交通試験研究センター
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
  • 標語入り割れないミラー セーフラン安全用品

    標語入り割れないミラー

    セーフラン安全用品
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    仕様R角、四隅穴開け、穴径5mm材質アクリルミラー厚さ(mm)3寸法(mm)400×500質量(kg)約0.62内容安全+第一/今日もゼロ災害でがんばろう!
  • クッションドラム キャスター付 GCCD-02 グリーンクロス

    クッションドラム キャスター付 GCCD-02

    グリーンクロス
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    クッションドラムは道路上の施設に車両が誤って衝突及び接触した際のショックを緩和吸収し、人身と施設双方の被害を小さくする衝突衝撃緩衝具です。目立つ黄色のボディに赤と白のチェッカーフラッグ柄が視認性抜群です。取っ手があるので運びやすく、キャスター付なので、運搬、移動時に役立ちます。排水口が底面に付いているので雨水などが簡単に排水できます。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。
    用途道路や、工事現場での衝突衝撃緩衝具に。付属品インナーBOX×6個寸法(直径Φ×高さH)(mm)580×830デザイン赤白チェック
  • 仮設専用点字パネル ポイント アラオ

    仮設専用点字パネル ポイント

    アラオ
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
    用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプポイント裏面両面テープ(発泡EPテープ)
  • ガイドポール アラオ

    ガイドポール

    アラオ
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
    用途コンクリート用の視線誘導に白×赤高さ(mm)760ベース径(Φmm)直径200ポール径(Φmm)直径80
  • 点字パネル専用テープ アラオ

    点字パネル専用テープ

    アラオ
    1,698税込1,868
    1巻
    4日以内出荷
    点字パネルと同系色で仕上がりが綺麗です。
    用途点字パネル設置時の固定用に。寸法(mm)50×25000
  • USBテープ COBライト 3m ピンク JTT

    USBテープ COBライト 3m ピンク

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
  • 吹流し エスコ

    吹流し

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    雨水をはじく生地を使用しています。取付が簡単にできます。EA983BD-42を使用して吹流しの絡まりを防止できます。
    材質ポリエステル寸法(Φ×mm)300×1200
  • ガレージミラー エスコ

    ガレージミラー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    クリップ取付タイプ。凸面。
    寸法(mm)160×198全長(mm)270質量(g)392曲面R(mm)300
  • 蛍光反射シートDX(粘着剤付) MYST

    蛍光反射シートDX(粘着剤付)

    MYST
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。
    用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。材質基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6縦(mm)15横(mm)60
  • パーキングミラー カシムラ

    パーキングミラー

    カシムラ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    駐車場などに設置できるパーキングミラー ボールジョイント金具付
    取付寸法(mm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×245×78曲率半径鏡面:1000鏡面寸法(mm)155×235
  • 工業用姿見 信栄物産

    工業用姿見

    信栄物産
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    鏡面がアルミ平面鏡で出来ています。 軽くて割れにくく安全性に優れているので、使用範囲が広い
    用途クリーンルーム・食品工場での服装チェック 学校、保育園、幼稚園などに付属品(壁面取付部品)4型式角型寸法(mm)1200×570×18t本体質量(kg)6.8材質(枠)アルミ材質(鏡板)アルミ
  • ステンレス点字タイル 線状突起 セーフラン安全用品

    ステンレス点字タイル 線状突起

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
    付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別ST材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300シルバー質量(g)約660タイプ線状突起入数1枚
道路用品