22ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 山型方向板(矢印反射) 友屋

    山型方向板(矢印反射)

    友屋
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    山型でシンプルな方向指示板
    材質ABS樹脂質量(kg)約5備考両面仕様、屋外使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×460
  • 車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
    用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態縁石用アンカー
  • 道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー 部品

    積水樹脂
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    支柱取付金具600、800、SK用 Φ89.1用
  • 道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー 部品

    積水樹脂
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    支柱取付金具600、800、SK用 Φ76.3用
  • エコラインスロープ 仙台銘板

    エコラインスロープ

    仙台銘板
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
    付属品連結金具2個長さ(mm)1000質量(kg)17.5高さ(mm)55奥行(mm)450
  • 旗竿キャップ 仙台銘板

    旗竿キャップ

    仙台銘板
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
    適合48.6Φ単管材質ステンレス
  • 雲台付万能クランプ OM-MULTI オーミック電子

    雲台付万能クランプ OM-MULTI

    オーミック電子
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができるクランプタイプのオプションパーツです。
    用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】のクランプ取付に。
  • 雲台付ネオジウム磁石 OM-MAGNET オーミック電子

    雲台付ネオジウム磁石 OM-MAGNET

    オーミック電子
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる磁石タイプのオプションパーツです。
    用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の金属面への取付に。
  • 円柱バー用クランプΦ22-29 OM-CLAMP オーミック電子

    円柱バー用クランプΦ22-29 OM-CLAMP

    オーミック電子
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる円柱バー用のオプションパーツです。
    用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の円柱バー取付に。
  • スタスタンド ミツギロン

    スタスタンド

    ミツギロン
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
    使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。幅(mm)445高さ(mm)840
  • ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画

    ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青

    保安道路企画
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。
    用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
  • ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画

    ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート

    保安道路企画
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
    用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)
  • 敷板ワニ板 取付金具 ワニ印

    敷板ワニ板 取付金具

    ワニ印
    6,698税込7,368
    1箱(20本)
    当日出荷
    ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。
    トラスコ品番438-7520厚さ(mm)13シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.06幅(m)0.2直径(mm)1
  • 超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA)

    超薄型バリアフリー縁石鋲

    吾妻商会(AZUMA)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    厚みわずか12mmの小型バリアフリー仕様の自発光式縁石鋲
    点灯方式夜間点滅蓄電池タイプリチウムイオン
  • ステンレスカーブミラー 角型 ナック・ケイ・エス

    ステンレスカーブミラー 角型

    ナック・ケイ・エス
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    ・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
    形状角型仕上研磨取付場所壁面材質(ミラー)SUS304材質(枠)塩化ビニール使用場所屋外材質(裏板)高耐食亜鉛メッキ材質(フード)ポリカーボネート
  • 超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形 ナック・ケイ・エス

    超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 角形

    ナック・ケイ・エス
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    ・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
    形状角型仕上真空蒸着材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)FRP使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
  • アクリルカーブミラー 角型 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 角型

    ナック・ケイ・エス
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    ・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
    形状角型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)FRP使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
  • ステンレスアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス

    ステンレスアンゼンミラー 丸型

    ナック・ケイ・エス
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    ・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
    形状丸型仕上研磨取付場所壁面材質(ミラー)SUS304使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)SUS430材質(フード)ポリプロピレン
  • ベルト巻き付け専用金具 信栄物産

    ベルト巻き付け専用金具

    信栄物産
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
    用途ミラーオプション本体寸法(mm)45×140×D60ベルト寸法(mm)10幅×400
  • ミラースタンド台 信栄物産

    ミラースタンド台

    信栄物産
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。
    用途ミラーオプション寸法(mm)450×450×H100質量(kg)8.5仕上焼付塗装使用可能支柱径(mm)Φ34
  • ポール壁面用Uバンド 信栄物産

    ポール壁面用Uバンド

    信栄物産
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    支柱を壁面に固定するUバンドです。支柱1本に2ヶ以上使用してください。
    用途ミラーオプション材質規格Φ89.1用
  • フェンス専用金具  DX 幅広タイプ 信栄物産

    フェンス専用金具 DX 幅広タイプ

    信栄物産
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
    用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2材質ステンレス寸法(mm)83×175×t2.0
  • 天端用はさみ込み金具 信栄物産

    天端用はさみ込み金具

    信栄物産
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
    用途ミラー部品取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
  • H鋼専用取付金具 信栄物産

    H鋼専用取付金具

    信栄物産
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
    用途ミラー部品角度調節自在
  • フェンス用取付金具 はさみ込みタイプ 信栄物産

    フェンス用取付金具 はさみ込みタイプ

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
    用途ミラーオプション仕様はさみ込みタイプ材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
  • 直角コーナー専用ミラー 三角 信栄物産

    直角コーナー専用ミラー 三角

    信栄物産
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。
    用途防犯ミラー・コーナー専用ミラー仕様曲面(R):400材質ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ形状三角型式三角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×325×190アーム長さ(mm)フレキシブル:230
  • 姿見ミラー 信栄物産

    姿見ミラー

    信栄物産
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    鏡面がステンレスの枠ナシですのでシンプルです。軽くて割れないので安全性に優れており、非常に扱いやすいです。取り付けが簡単です。クリーンルームや食品工場での服装チェック、学校・保育園・幼稚園などに最適です。
    用途クリーンルーム、食品工場での服装チェックに、学校、保育園、幼稚園などに最適材質鏡材質:ステンレス鏡、枠:なし幅(mm)480厚さ(mm)1質量(kg)3.2高さ(mm)900取付穴穴4.3Φ・6ヶ所 直付け
  • アクリルミラー平面鏡 角形 信栄物産

    アクリルミラー平面鏡 角形

    信栄物産
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
    用途アクリルミラー材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ平面
  • 半球ミラー スリムタイプ 信栄物産

    半球ミラー スリムタイプ

    信栄物産
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
    用途防犯ミラー付属品石こうボード用アンカー付き材質ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス型式半球タイプスリムタイプ
  • 防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ 信栄物産

    防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ

    信栄物産
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックができるミラーです。車の後方確認やライトのチェック、全身の服装チェック時におすすめです。組み立てが簡単でミラーの高さ、角度が自在に調整できます。ミラーの取付場所がない場合もご使用いただけます。
    用途スタンドミラー材質ミラー部:(表)ガラス/(裏板)ビニール銅板、スタンド:鉄、ベース台:ビニール銅板寸法(mm)スタンド:Φ19×1230質量(kg)2.4ミラー寸法(mm)320×175ベース寸法(mm)Φ310×高さ30
  • RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック RS PRO

    RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    直径 = 220mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • 緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ 日本緑十字社

    緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ

    日本緑十字社
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
    用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.46黄/黒長さ(m)3分類梱包用品引張強度(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 粗面用反射テープ 日本緑十字社

    緑十字 粗面用反射テープ

    日本緑十字社
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
    用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)10引張強度(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 点字タイル(屋内外兼用) 日本緑十字社

    緑十字 点字タイル(屋内外兼用)

    日本緑十字社
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    屋内外兼用で使用できる点字タイルです。JIS規格適合品です。
    用途視覚障碍者の安全な誘導に。取付裏全面テープ付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
  • 反射道路鋲(レッド) MYST

    反射道路鋲(レッド)

    MYST
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    光を反射して、夜目立つ
    用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる厚さ(mm)18寸法(mm)館:85レッド横(mm)100
  • KT-111L  TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-111L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
  • コンクリート用反射テープ つくし工房

    コンクリート用反射テープ

    つくし工房
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    コンクリートに貼り付けられる強粘着の反射テープです。一巻45mm巾×10mです。※路面には使用できません。
    用途コンクリート壁面などの反射材に。※路面には使用不可です。トラスコ品番184-9409黄・黒取付裏面糊付き
  • ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ

    信栄物産
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)

    積水樹脂
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • ニコUFOミューボ 日恵製作所

    ニコUFOミューボ

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
    質量(kg)0.3
道路用品