27ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン つくし工房

    コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン

    つくし工房
    799税込879
    1台
    4日以内出荷
    保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。
    材質ポリプロピレングリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
  • 蛍光反射トラテープ つくし工房

    蛍光反射トラテープ

    つくし工房
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエステルテープ長さ(m)10特性反射
  • カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)

    カーゲート(遮断機)用反射板

    吾妻商会(AZUMA)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
    用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
  • カーゲート(遮断機)サイン 吾妻商会(AZUMA)

    カーゲート(遮断機)サイン

    吾妻商会(AZUMA)
    26,980税込29,678
    1枚ほか
    16日以内出荷
    有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
    用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン種別両面表示材質反射ターポリン寸法(mm)(表示部)200×900黄色取付高耐候性樹脂バンド×3本文字黒カルシート
  • アンゼンミラー用天井吊下金具 ナック・ケイ・エス

    アンゼンミラー用天井吊下金具

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    6日以内出荷
    倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
    付属品内蓋式キャップ材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
  • ステンレスアンゼンミラー用丸・角型二面鏡取付金具 ナック・ケイ・エス

    ステンレスアンゼンミラー用丸・角型二面鏡取付金具

    ナック・ケイ・エス
    3,698税込4,068
    1組
    6日以内出荷
    支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
    用途アンゼンミラーと組み合わせて使用材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
  • 反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式注意喚起マーカー(旗)

    吾妻商会(AZUMA)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    5日以内出荷
    支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
    用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220蛍光赤色
  • 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 角型 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 角型

    積水樹脂
    28,980税込31,878
    1枚
    7日以内出荷
    メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
    用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途付属品Φ76.3用シングル(カナグ S-76N-R)型式角型取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋外
  • 丸型100Φ反射板 吾妻商会(AZUMA)

    丸型100Φ反射板

    吾妻商会(AZUMA)
    999税込1,099
    1枚ほか
    3日以内出荷
    道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
    用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
  • 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品]

    視線誘導標 ロードポールSP

    アルコム[安全用品](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    翌々日出荷
    車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。シンプル設計なので施工が非常に簡単です。
    用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。材質PVC赤オレンジ先端径(Φmm)80台座径(Φmm)200
  • ワンタッチ折りたたみ矢印板 ジェイウィン(J win)

    ワンタッチ折りたたみ矢印板

    ジェイウィン(J win)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    ・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
    仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール規格シェブロン矢印寸法(cm)約45×65収納厚(mm)27アズワン品番64-6569-42
  • コーンライトⅡ ジェイウィン(J win)

    コーンライトⅡ

    ジェイウィン(J win)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
    (リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)点灯部:100×高さ225LED色赤×18個アズワン品番64-6569-30点灯方法一斉点滅、<、>点灯時間(時間)点滅発光:約40、発光:約54
  • ミニクルライト ジェイウィン(J win)

    ミニクルライト

    ジェイウィン(J win)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    ・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
    材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
  • 縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA)

    縁石用反射体 ユニマーカー

    吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
    用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
  • カーブミラー支柱 吾妻商会(AZUMA)

    カーブミラー支柱

    吾妻商会(AZUMA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    オレンジ塗装で目立ちます。
    用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質鋼管オレンジ直径(Φmm)76.3表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装肉厚t(mm)3.2
  • 反射式デリネーター ウェーブデリネーター 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター ウェーブデリネーター

    吾妻商会(AZUMA)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
  • 反射式デリネーター ミルキーウェイ 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター ミルキーウェイ

    吾妻商会(AZUMA)
    7,298税込8,028
    1枚ほか
    4日以内出荷
    ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用寸法(mm)350×500白地/赤反射(アロー)材質(本体)アルミ
  • 反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ

    吾妻商会(AZUMA)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1630材質(頭)樹脂枠材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装反射板径(mm)Φ307片面材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
  • 反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)

    吾妻商会(AZUMA)
    5,198税込5,718
    1本ほか
    4日以内出荷
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置材質(頭)アルミ材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装材質(反射板)ポリカーボネイト
  • 自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)

    自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)

    吾妻商会(AZUMA)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
    用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1450電池太陽電池:0.39WLED色蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱基礎健込用点滅数(回/分)約360LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
  • ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA)

    ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ

    吾妻商会(AZUMA)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    4日以内出荷
    縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
    用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
  • 裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
    材質磁器+コンクリート寸法(mm)300×300使用場所屋外/屋内
  • 磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    4,698税込5,168
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。 クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
    材質磁器使用場所屋外/屋内
  • 角型広角ミラー セーフラン安全用品

    角型広角ミラー

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鏡面は硬質PC材で割れにくい。180度可視できます。
    用途T字路の安全確保に力を発揮。衝突防止最適です。材質(鏡面)ポリカーボネートサイズ(mm)600×400
  • 階段用蓄光ステッカー セーフラン安全用品

    階段用蓄光ステッカー

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1袋(2枚×5セット)
    当日出荷
    蓄光機能により、暗所で階段シートが光り、視認性を発揮。
    用途階段の幅を目視化。安全保持におススメです。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)蓄光グリーンサイズ(mm)76×230
  • ステッププレート コーナー アラオ

    ステッププレート コーナー

    アラオ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
  • Mガード オレンジ (単管バリケード) 仙台銘板

    Mガード オレンジ (単管バリケード)

    仙台銘板
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    単管バリケード。
    トラスコ品番818-5551RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具 仙台銘板

    F型ホルダー(オレンジ)工事灯用金具

    仙台銘板
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    単管・フェンス等に取り付け可能。
    トラスコ品番818-4882RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンライトケース サンコー(三甲)

    コーンライトケース

    サンコー(三甲)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    材質PPイエロー外寸(mm)83×335×本体/ポリウレタン 反射/PVC プレート/リサイクルゴム
  • セフティドラム(市松) サンコー(三甲)

    セフティドラム(市松)

    サンコー(三甲)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    材質超高分子PE質量(kg)6.9イエロー外寸(mm)580×830×PE
  • 低圧シート300V 渡部工業

    低圧シート300V

    渡部工業
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。
    用途低電圧での活線作業時に材質ビニールレザークロス2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • 耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 渡部工業

    耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

    渡部工業
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
    用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。トラスコ品番836-1570材質天然ゴム質量(kg)9.82018年トラスコ掲載ページ4 1990
  • 軽量安全ミラー TRUSCO

    軽量安全ミラー

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • 蛍光テープ TMC

    蛍光テープ

    TMC
    199税込219
    1巻
    7日以内出荷
    紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
    用途自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1
  • プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ) 中発販売

    プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)

    中発販売
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
    用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
  • ガードコーン RBSS サンポール

    ガードコーン RBSS

    サンポール
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様小径台座材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量200g/本
  • ガードコーン RBKS サンポール

    ガードコーン RBKS

    サンポール
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚、小径台座材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
  • ガードコーン RBMH サンポール

    ガードコーン RBMH

    サンポール
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
  • ガードコーン RBH サンポール

    ガードコーン RBH

    サンポール
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式
  • ガードコーン RBSC サンポール

    ガードコーン RBSC

    サンポール
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様広角反射レンズ付材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
道路用品