カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

高輝度反射テープ
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から6日以内出荷カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!用途夜間の安全確保、視認性向上などに。材質PVCテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.35剥離紙あり
段差プレート(コーナー用)
セーフラン安全用品¥1,998~税込¥2,198~1台6日以内出荷自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。用途車庫前などの段差に付属品横連結用ボルト材質PP色グレー
Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/ステンレス製)
エスコ¥89,400税込¥98,3401個3日以内出荷付属品壁面取付金具仕様凸面国土交通省認定品ステンレス製ミラー形状丸型寸法(mm)Φ800質量(kg)8.2寸法(曲面)R3000設置場所壁面(屋外/屋内)
スーパーリフレクト100(回転式)
レーザーテクノロジー¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高輝度プリズム反射板 回転式(任意の角度で固定可能)、オレンジ色の高視認エッジ加工。 茂みでもすぐに反射板を確認できる。 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)寸法(mm)反射板寸法:130×180(プリズムシート部:100×150)
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥31,980~税込¥35,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式LED点滅灯
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。用途工事現場、屋外イベント等出力650mcd電源ソーラーバッテリー連続使用時間(時間)80
FFミラー通路
コミー¥69,980税込¥76,9781個当日出荷目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。 正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、通路の衝突防止に役立ちます。 L字路の衝突を防止します。用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に、像が大きいミラー、広い通路や高齢者が多く利用する通路にトラスコ品番123-9006材質アクリル(ミラー)幅(mm)700型式角型厚さ(mm)4.1高さ(mm)500タイプ片側用取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)1000使用場所室内専用
視線誘導標デリネーター コン中式(Φ34支柱)
カシムラ¥5,898~税込¥6,488~1組8日以内出荷コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
高圧シート
ヨツギ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
25mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
エスコ¥8,780税込¥9,6581巻翌日出荷用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)24×5m質量(g)95テープ幅(mm)24テープ長さ(m)5
12mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
エスコ¥4,740税込¥5,2141巻欠品中用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)12×5m質量(g)47テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
100mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥7,020税込¥7,7221巻翌々日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)100厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)510テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
LED現場点滅燈(ソーラー充電)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16
340x240mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)
エスコ¥39,200税込¥43,1201個翌日出荷仕様曲面:280R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)340×240質量(g)410
コロコロクッションドラム デリネーター付き
ブラスト興業¥6,798~税込¥7,478~1枚翌々日出荷上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。用途衝突時の緩和材質反射素材タイプ補修ステッカー
コロコロクッションドラム デリネーター付き
ブラスト興業¥71,980~税込¥79,178~1台翌々日出荷上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。用途衝突時の緩和付属品水袋X5材質HDPE質量(kg)約9容量200高さ(mm)830径(mm)580
バンパードラム
ブラスト興業¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。用途衝突時の緩和材質HDPEタイプ蓋
プリズム反射 公団型方向指示板
ブラスト興業¥22,980~税込¥25,278~1台ほか翌々日出荷プリズム反射の公団型方向指示板 安心安全の日本製。用途交通規制有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)900×500
折り畳み式方向指示板 700タイプ
ブラスト興業(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか翌々日出荷公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。用途交通規制有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
折り畳み式方向指示板 900タイプ
ブラスト興業¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。用途交通規制有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)900×500
点字タイル ライン(誘導/進め)
セーフラン安全用品¥5,298税込¥5,8281セット(10枚)当日出荷一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300色黄タイプ線状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-08突起部寸法(mm)約5
反射ステッカー
日東エルマテリアル¥439~税込¥483~1枚当日出荷短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)材質反射材:ガラスビーズタイプ厚さ(mm)0.12材質/仕上基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系色ホワイト横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
セイフティ防犯ミラー
ユニット¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです 取り付け、角度調節がワンタッチで行えます用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに使用できます。トラスコ品番744-8040
視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)支柱の高さ(mm)1400サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
2面用腕金具
トーグ安全工業¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)サイズ(Φmm)Φ76.3×Φ76.3
レンズドラム
トーグ安全工業¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。 視線誘導標規格認定レンズを使用しています。仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)材質ポリエチレン樹脂質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ840反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
クッションドラム
トーグ安全工業¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷クッションドラムのスタンダードモデルです。仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ600×高さ840反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
LED矢印シート マグネット付(大タイプ)
トーグ安全工業¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。タイプ乾電池電源単3乾電池×6本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)860×470ハトメ数8個連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)光源LED×36灯LED光源(mcd)8000(MAX)マグネット10個発光パターン点滅・流動切り替え式
LEDピカデリーアローAir
トーグ安全工業¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様cds付材質板面:アルミ質量(kg)約4.5タイプ乾電池電源単1乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)約800×430連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時)LED色赤発光パターン点滅・流動(スクロール)
コンクリート用アンカー 4本1セット
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷寸法Φ8.5mmx45mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、尖っていない安全仕様です。用途コンクリート用アンカー幅(mm)10質量(kg)0.4高さ(mm)45アズワン品番64-6604-20
ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kgチューブ TB-SS
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-17
ラウンドポスト 93台座 小径台座
グリーンクロス¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷ベース径が93mmのスリムタイプです。ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。幅(mm)93