24ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    線鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    3,598税込3,958
    1本ほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    379税込417
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • LEDロープライト増設用 電球色 富士倉

    LEDロープライト増設用 電球色

    富士倉
    9,698税込10,668
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67連結40m連結可否あり
  • テープLED連結ケーブル 4ピン 100cm JTT

    テープLED連結ケーブル 4ピン 100cm

    JTT
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • テープLED連結コネクター 4ピン 2個セット JTT

    テープLED連結コネクター 4ピン 2個セット

    JTT
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    カットしたRGBテープLEDを連結
    ピン数(ピン)4入数2適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • ソフトコーンM400グリーン6本セット コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400グリーン6本セット コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
  • ソフトコーンM400オレンジ6本セット 接着式アダプターセット サンセルフ

    ソフトコーンM400オレンジ6本セット 接着式アダプターセット

    サンセルフ
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    アンカー施工ができない際に最適な接着施工タイプです。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.4オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)412ベース部(mm)205設置方法接着直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
  • ソフトコーンM400ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)160/260直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM400グリーン スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400グリーン スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。 アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。 取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM400グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM400オレンジ 接着式アダプターセット サンセルフ

    ソフトコーンM400オレンジ 接着式アダプターセット

    サンセルフ
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    アンカー施工ができない際に最適な接着施工タイプです。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.4オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)412ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM400オレンジ コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400オレンジ コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑 セレクト

    ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑

    セレクト
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。
    用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。トラスコ品番337-0673材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂幅(mm)74高さ(mm)197品名工事灯LED使用数(個)赤4、緑2
  • NSP樹脂ステップ(グレー)(1枚) NSP

    NSP樹脂ステップ(グレー)(1枚)

    NSP
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    樹脂製の仮設簡易敷板です。 軽量かつ頑丈で、設置も簡単です。 表面に滑り止めの凸部分があります。 工具不要で組みばらしが非常に簡単です。
    用途オリンピック、サッカーW杯、国体等の大規模イベントに。(実績多数あり)トラスコ品番299-9135材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)526幅(mm)555厚さ(mm)42グレー耐荷重(t)6
  • LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
  • Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー 積水樹脂

    Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー

    積水樹脂
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    視認性の低下した車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上する製品です。高い視認性。Φ80車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。また、反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しております。施工性に優れる。開いて車線分離標に被せ、離型紙を引っ張るだけで施工完了です。汚れにくい。表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い仕様としています。
    用途車線分離標の幅を広げることによる視認性の向上。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)250蛍光橙色高さ(mm)600質量(g)270反射シートカプセルプリズム型
  • 丸型クッションドラム2型 ポリエチレン ユニット

    丸型クッションドラム2型 ポリエチレン

    ユニット
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番854-7705セット内容水袋20リットル用×5個材質ポリエチレン質量(kg)6.8タイプ2型外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)
  • 丸型クッションドラム1型 ポリエチレン ユニット

    丸型クッションドラム1型 ポリエチレン

    ユニット
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番826-3741セット内容水袋20リットル用×5個材質ポリエチレン質量(kg)6.8タイプ1型外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)
  • 反射シール抜型 キャプテン

    反射シール抜型

    キャプテン
    279税込307
    1袋(6枚)
    6日以内出荷
    夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。 接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
    種別22材質ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂サイズハート6枚タイプシールタイプ
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ソフトコーンM760ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,698税込7,368
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM760 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,698税込7,368
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.7グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)1020反射シート3M製高輝度シート(白)
  • Uバンド ナック・ケイ・エス

    Uバンド

    ナック・ケイ・エス
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    Uバンドは、壁面に支柱付きの道路反射鏡を直接固定する場合に必要な金具です。
    用途カーブミラーの設置に。
  • 親子バンド ナック・ケイ・エス

    親子バンド

    ナック・ケイ・エス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
    用途カーブミラーの設置に。
  • 壁面取付金具 ナック・ケイ・エス

    壁面取付金具

    ナック・ケイ・エス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    市街地のコンクリートの壁や山道のコンクリート擁壁等に道路反射鏡を設置する場合に必要となる金具です。取付面の角度を調整できる勾配付きです。
    用途カーブミラーの設置に。質量(kg)4.4タイプ勾配付角度調整範囲0~40°
  • 電柱取付金具 ナック・ケイ・エス

    電柱取付金具

    ナック・ケイ・エス
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
    用途カーブミラーの設置に。
  • 裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター

    裏面コンクリート付点字タイル屋外用

    安全交通試験研究センター
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    31日以内出荷
    本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質合成ゴム+コンクリート形状線形状厚さ(mm)30寸法(mm)300×300タイプライン設置場所屋外使用可能
  • コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコ

    コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(2本)
    翌日出荷
    カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
    仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM
  • 黒い反射キーホルダー 丸 WAKI(和気産業)

    黒い反射キーホルダー 丸

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
    用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。材質本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮寸法(mm)キーホルダー本体:直径35mm品番AHW317質量(g)3チェーン径(Φmm)2無地テープ径(Φmm)35チェーン長さ(cm)12
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)ダークブラウン
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)ダークブラウン
  • アヒルガード セフテック

    アヒルガード

    セフテック
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    材質PE厚さ(mm)65(突起物は含まず)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
  • ブロー製矢印板 セフテック

    ブロー製矢印板

    セフテック
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ブロー成形により耐久性の高い矢印板。 ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。 矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。
    形状ブロー成型・折り畳み型厚さ(mm)(外形)65、(板面)3質量(kg)約6.6黄/赤矢タイプ高輝度反射寸法(幅W×高さH)(mm)(外形)900×611、(板面)825×490
道路用品