絞り込み
長さ(m)
  • 3
  • 0.23(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 6.5(1)
  • 10(13)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(20)
  • 30(9)
  • 40(2)
  • 50(15)
  • 100(32)
  • 200(9)
ブランド
  • 昭和商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライトUSB 昭和商会

    LEDテープライトUSB

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
    材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
区画ロープ