絞り込み
高さ(mm)
  • 900(1)
  • 906(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • サンセルフ(68)
  • 積水樹脂(47)
  • ニッタ化工品(26)
  • グリーンクロス(24)
  • セキスイ(19)
  • 保安道路企画(17)
  • サンポール(14)
  • NOK(11)
  • RS PRO(9)
  • 八木熊(6)
  • 吾妻商会(AZUMA)(6)
  • 倉本産業(6)
  • ユニット(2)
  • アラオ(2)
  • アルコム[安全用品](2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • CATEYE(キャットアイ)(1)
  • DESCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
900(1)
906(1)
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌々日出荷
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • ガイドポール エスコ

    ガイドポール

    エスコ
    23,200税込25,520
    1台(1台)
    7日以内出荷
    屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。
    材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾)質量(kg)6高さ(mm)906ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)350ポール径(Φmm)50.8直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906
  • ガイドポール エスコ

    ガイドポール

    エスコ
    28,500税込31,350
    1本(1本)
    翌日出荷
    ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
    材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス寸法(mm)Φ63×840質量(kg)7.7ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350
  • チェーンスタンド(チェーン内蔵) エスコ

    チェーンスタンド(チェーン内蔵)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1組(2本)
    翌日出荷
    チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
    材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム質量(kg)約3.1チェーン長(m)2.5サイズ(mm)63×870(H)
  • 66x137mm 蓄光シール エスコ

    66x137mm 蓄光シール

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
    用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983G-101材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤寸法(mm)約66×137質量(g)6
  • Φ80x900mm ガードポール(オレンジ) エスコ

    Φ80x900mm ガードポール(オレンジ)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
    仕様適合アンカ-ボルト:M10×75L程度エスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5オレンジ高さ(mm)900内径(Φmm)【トップ】40本体寸法(mm)Φ80×900材質(キャップ)EVA(LDPE)取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース径(Φmm)290材質(ポール)EVA材質(ベース)NRポール径(Φmm)80反射シート高輝度
ガイドポスト