絞り込み
ブランド
- Dr.AIR(ドクターエアー)
- フレーバーライフ(84)
- 大香(43)
- コラントッテ(37)
- デイリーアロマジャパン(25)
- VENEX(25)
- ピップ(14)
- エレコム(13)
- キーストーン[生活雑貨](12)
- セネファ(10)
- 日本緑十字社(9)
- 山正(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 日進医療器(8)
- 花王(7)
- ファイテン(7)
- 富士商(7)
- アズワン(6)
- ロゴス(6)
- キシマ(6)
- ブランドをもっと見る
特価

耳せんウォーマー イヤラボmini
Dr.AIR(ドクターエアー)¥5,000税込¥5,5001個7日以内出荷充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
耳せんウォーマー イヤラボ
Dr.AIR(ドクターエアー)¥5,400税込¥5,9401個7日以内出荷から10日以内出荷まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170消費電力(W)7.4充電時間約3時間30分温度持続時間約15分充電可能回数約300回


















![圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品] 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82611247-260903-02.jpg)
![圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品] 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82608237-260903-02.jpg)