絞り込み
ブランド
  • Dr.AIR(ドクターエアー)
  • コラントッテ(37)
  • VENEX(25)
  • ピップ(14)
  • セネファ(10)
  • 日進医療器(8)
  • 花王(7)
  • ファイテン(7)
  • ロゴス(6)
  • キシマ(6)
  • アズワン(4)
  • チャンピオン(4)
  • 桐灰(4)
  • TO-PLAN(東京企画販売)(3)
  • ハルスポーツプロダクション(3)
  • 日本香堂(3)
  • 久光製薬(3)
  • ニーズ(3)
  • メイダイ(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー)

    耳せんウォーマー イヤラボmini

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    7日以内出荷
    充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
    付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
  • 耳せんウォーマー イヤラボ Dr.AIR(ドクターエアー)

    耳せんウォーマー イヤラボ

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
    付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170消費電力(W)7.4充電時間約3時間30分温度持続時間約15分充電可能回数約300回
リラックス用品