絞り込み
冷房能力(kW)
- 2.2
- 1.8(1)
- 2.5(21)
- 2.8(22)
- 2.9(2)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(17)
- 3.8(1)
- 4(25)
- 4.3(1)
- 4.8(1)
- 5.6(21)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.3(13)
- 7.1(13)
- 8(6)
- 9(6)
- 冷房能力(kW)をもっと見る
電源(V)
- 単相100(21)
暖房能力(kW)
- 2.2(12)
- 2.5(9)
ブランド
- 富士通ゼネラル(9)
- ダイキン工業(4)
- 三菱電機(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- コンフィ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(10)

ルームエアコン(Eシリーズ)
ダイキン工業¥78,980税込¥86,8781セット翌々日出荷高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ。本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール。「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載。寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房。スマホやスマートスピーカーから、操作できる色ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
ルームエアコン nocria CHシリーズ
富士通ゼネラル¥84,980税込¥93,4781セット4日以内出荷横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria VHシリーズ
富士通ゼネラル¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。奥行き約250mmの薄型ボディ。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192886-260421-02.jpg)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷冷房時主に6畳用。室内機仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ260×幅798×奥行167質量(kg)室内機:7.0長さ(m)【配管】12(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:595、60Hz:700冷房能力(kW)50Hz:2.0、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)367/416適用畳数【冷房】50Hz:6~8(9~14m2)、60Hz:6~9(10~15m2)
冷暖房エアコン 6畳用
コンフィ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。その他【省エネ目標】2027年度寸法(mm)【室外機】660(+56)×240(+57)×530、【室内機】795×230×250質量(kg)【室内機】10、【室外機】20色ホワイト消費電力(W)【冷房】550【暖房】450電源単相100V15A運転音(dB)【暖房】(室内機)59 (室外機)57 / 【冷房】(室内機/室外機)57省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)(JIS C 9612:2013)717適用畳数冷房:6~9畳/暖房:5~6畳
冷暖房エアコン 6畳用
コンフィ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。仕様省エネ目標年度:2027年度質量(kg)10/20(室内機/室外機)色ホワイト消費電力(W)550/450(冷房/暖房)電源単相100V15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660(+56)×240(+57)×530 / 795×230×250(室外機/室内機)運転音(dB)暖房:59/57 冷房:57/57(室内機/室外機)省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)717 (JIS C 9612:2013)適用畳数冷房:6~9畳/暖房:5~6畳(目安)
ルームエアコン nocria NHシリーズ
富士通ゼネラル¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル。新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献。コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria RHシリーズ
富士通ゼネラル¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。横幅728mmの高性能コンパクト。高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria Wシリーズ
富士通ゼネラル¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria Lシリーズ
富士通ゼネラル¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷お手入れカンタン!省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.8KW 主に10畳
Hisense(ハイセンス)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.530(0.120~0.890)、暖房:0.430(0.130~1.150)、低温暖房:0.98力率冷房:74、暖房:77始動電流(A)7.16年間消費電力量(kWh/年)712運転電流(A)冷房:7.2(最大12.0)、暖房:5.6(最大14.0)冷房能力(kW)2.2(0.6~3.0)暖房能力(kW)2.2(0.6~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:206、暖房時:506低温暖房能力(kW)2.8
ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.2KW 主に6畳
Hisense(ハイセンス)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.530(0.120~0.890)、暖房:0.430(0.130~1.150)、低温暖房:0.98力率冷房:74、暖房:77始動電流(A)7.16年間消費電力量(kWh/年)712運転電流(A)冷房:7.2(最大12.0)、暖房:5.6(最大14.0)冷房能力(kW)2.2(0.6~3.0)暖房能力(kW)2.2(0.6~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:206、暖房時:506低温暖房能力(kW)2.8
ルームエアコン RXシリーズ 6畳用 冷暖房 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥189,800税込¥208,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S226ATRS-W(-C)適合室内機:F226ATRS-W(-C)、室外機:R226ARSその他最大高低差:12m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長15(チャージレス15)消費電力(W)冷房:390( 75~850 ),暖房:440( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.2kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 104グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.2( 0.3~3.3 )暖房能力(kW)2.5( 0.3~6.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.9期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)170、(暖房時期間合計)433、(期間合計(年間))603低温暖房能力(kW)4.5(パワフル設定時)適用畳数冷房:6~9畳( 10~15 ),暖房:6~7畳( 9~11 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 6畳用 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801セット欠品中仕様機種名(総称):S226ATAS-W-(C)適合室内機:F226ATAS-W-(-C)、室外機:R226AASその他最大高低差:16m種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:390( 75~850 ),暖房:440( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.2kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 104グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.2( 0.3~3.3 )暖房能力(kW)2.5( 0.3~6.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.9期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)170、(暖房時期間合計)433、(期間合計(年間))603低温暖房能力(kW)4.5(パワフル設定時)適用畳数冷房:6~9畳( 10~15 ),暖房:6~7畳( 9~11 )(畳数のめやす(m2))![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!色ホワイト長さ(m)配管:20(チャージレス10)寸法(m)高低差:15
ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。仕様【高低差】最大15m色ホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。色スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥219,800税込¥241,7801セット5日以内出荷Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。









![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192886-260421-02.jpg)











![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994880-260209-02.jpg)
![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)