排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプBROTHER翌日出荷
商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず1、フロンを使わないスポットクーラーです(1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に。仕様ルーバータイプ・スイングありトラスコ品番719-3444幅(mm)390高さ(mm)1114奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)電源コード(m)2吹出方向左右自動、上下手動RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.16