絞り込み
ブランド
- 日動工業(19)
- ハタヤリミテッド(19)
- E-Value(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- Beruf(1)
- RUPES(1)
- ミッドウェスト(1)
- Wrap-It(1)
日動工業・ハタヤリミテッド・E-Value・TAKAGI(高儀)・エスコ・ノーブランド・ベストツール・ホーザン・マキタ・Beruf・RUPES・ミッドウェスト・Wrap-It
「コンセント形状」から絞り込む

スリップリング
ハタヤリミテッド¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷回転体への電源供給装置です。電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
ホルダーセット
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
LEDハタヤタッチポンライト
ハタヤリミテッド¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌日出荷選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
LEDジューデンロングライト
ハタヤリミテッド¥69,980~税込¥76,978~1台31日以内出荷長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!付属品専用ACアダプター、充電スタンド長さ(mm)1425光源8W、LED(40個)使用電池定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)6使用場所屋外用連続点灯時間(時間)10
防災用120W
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05