絞り込み
電源(V)
- 100(4)
コード長さ(m)
- 2.5
- 5(1)
電流(A)
- 4(1)
- 9.5(1)
- 15(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1400~1500未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
- 22000(2)
- 27000(1)
- 30000(1)
ブランド
- マキタ(4)
マキタ

ルーター
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
電子ルータ
マキタ(4件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
サッシルーター
マキタ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6