絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 32000(1)
電流(A)
- 4.2
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.3(2)
- 4.4(1)
- 4.6(1)
- 4.8(1)
- 5.2(1)
- 5.3(3)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

電動トリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用