絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.6(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 2(2)
- 2.5(10)
- 2.6(1)
ブランド
- RELIEF(1)
RELIEF
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

トリマー
RELIEF¥9,698税込¥10,6681台当日出荷面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6