絞り込み
最大切削幅(mm)
- 136(1)
- 155(1)
- 303(1)
コード長さ(m)
- 8(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 12
- 4.7(1)
- 6.1(1)
- 6.3(2)
- 7.5(1)
- 11(3)
- 13(1)
- 15(2)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
8000・15000・16000
最大切削深さ(mm)
- 3(1)
3
ブランド
- マキタ(1)
- HARD HEAD(1)
マキタ・HARD HEAD

自動カンナ
HARD HEAD¥79,980税込¥87,9781台当日出荷運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)質量(kg)34.5電流(A)12回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480最大切削幅(mm)303(1尺)切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5