絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(3)
- 110(1)
電源(V)
- 100(4)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 6.1(1)
- 6.3(2)
- 11(1)
コード長さ(m)
- 2.5
- 2(2)
- 2.4(1)
- 5(5)
- 8(2)
最大切削深さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
2・2.5・2.6
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000(1)
- 17000(3)
16000・17000
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
82(3)
110(1)

かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82アズワン品番64-7056-57
かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
電気カンナ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000