絞り込み
最大切削幅(mm)
- 110
- 82(6)
- 136(1)
- 155(1)
- 180(2)
- 303(1)
- 304(2)
- 312(1)
- 330(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(2)
電源(V)
- 100(3)
電流(A)
- 11(3)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 15000(1)
- 16000(2)
15000・16000
最大切削深さ(mm)
- 2(2)
- 4(1)
2・4
ブランド
- マキタ(3)
マキタ

電気カンナ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
曲面カンナ
マキタ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154