絞り込み
最大切削幅(mm)
- 36
- 21(1)
- 46(1)
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 8(1)
電流(A)
- 15(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
9000
最大切削深さ(mm)
- 31(1)
31
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

仕上げみぞきり
マキタ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付回転数(min-1[r.p.m])9000最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8