絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
電流(A)
- 3
- 0.8(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
ブランド
- 東京オートマック(1)
東京オートマック

ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)
東京オートマック¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ