絞り込み
ブランド
硬化剤比率
1:1・2:1・100:2・100:2~3・100:10・100:20・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 自動車用鈑金

585件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10ton標準ラム 小柳機工

    10ton標準ラム

    小柳機工
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
  • 10tonショートラム 小柳機工

    10tonショートラム

    小柳機工
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
  • 10tonミニラム 小柳機工

    10tonミニラム

    小柳機工
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
  • MH60203バンパーキズナオシアンシンセット Holts

    MH60203バンパーキズナオシアンシンセット

    Holts
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
    セット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス種別バンパー色(パテ)ホワイトタイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
  • 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ

    新・曲線専用スライド式爪フック

    ビッグ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
    用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
  • フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー(縦ナラシ)

    オーエッチ工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1丁
    5日以内出荷
    頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
    用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット板金ハンマー(横ナラシ) オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー(横ナラシ)

    オーエッチ工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    5日以内出荷
    頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
    用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃 小柳機工

    板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃

    小柳機工
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
    用途カーブ、ホールカット用種別エグリ刃危険物の類別非危険物
  • 板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃 小柳機工

    板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃

    小柳機工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
    用途ストレート、カーブカット用種別柳刃危険物の類別非危険物
  • 板金厚物掴箸(ツカミバシ) 小柳機工

    板金厚物掴箸(ツカミバシ)

    小柳機工
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷
    鋼板パネルをはさみ込んで曲げたり、折り返しアールをつぶします。
    危険物の類別非危険物
  • 板金厚物切箸(キリバシ) 直刃 小柳機工

    板金厚物切箸(キリバシ) 直刃

    小柳機工
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷
    カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
    用途ストレートカット用種別直刃危険物の類別非危険物
  • ランプキャッチAセット スナミツール

    ランプキャッチAセット

    スナミツール
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    これで90%のテールランプがはずせます。 車輌ランプの脱着時の補助に!(吸盤を交換できるので経済的です)
    荷重(kg)垂直/10危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • プーラー用フックR型 ワールドオートツール

    プーラー用フックR型

    ワールドオートツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    角がなくすべてRで折れにくい
    ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
  • 波線対応用ホルダー ワールドオートツール

    波線対応用ホルダー

    ワールドオートツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
    寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • マルチプーラ ワールドオートツール

    マルチプーラ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
    危険物の類別非危険物
  • スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツール

    スーパースポット用クランクチップセット12パイ

    ワールドオートツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用送り側チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用送り側チップ

    ワールドオートツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)135外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用チップ

    ワールドオートツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)72外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • チップアダプター ワールドオートツール

    チップアダプター

    ワールドオートツール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    径(Φmm)太部/20、細部/12危険物の類別非危険物
  • 窓枠用アーム ワールドオートツール

    窓枠用アーム

    ワールドオートツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
    用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • タイヤハウスアーム ワールドオートツール

    タイヤハウスアーム

    ワールドオートツール
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ワイドアダプターセット ワールドオートツール

    ワイドアダプターセット

    ワールドオートツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    4日以内出荷
    バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
    用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ミディアムアーム300mm ワールドオートツール

    ミディアムアーム300mm

    ワールドオートツール
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    ちょっと奥まった所に最適
    用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ショートアーム155mm ワールドオートツール

    ショートアーム155mm

    ワールドオートツール
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物
  • ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツール

    ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)

    ワールドオートツール
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    11日以内出荷
    新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
    コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
  • 板金荒出しハンマー縦型 小柳機工

    板金荒出しハンマー縦型

    小柳機工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金荒出しハンマー横型 小柳機工

    板金荒出しハンマー横型

    小柳機工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー横型 小柳機工

    板金ブリキハンマー横型

    小柳機工
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー縦型 小柳機工

    板金ブリキハンマー縦型

    小柳機工
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    こまかい部品パネルの成形に使用します。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金シボリハンマーイモ型 小柳機工

    板金シボリハンマーイモ型

    小柳機工
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマーショート横型 小柳機工

    板金ナラシハンマーショート横型

    小柳機工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • フェンダーツールセット 小柳機工

    フェンダーツールセット

    小柳機工
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    欠品中
    自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
    危険物の類別非危険物
  • ボディープーラー 日平機器

    ボディープーラー

    日平機器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボディープーラーメカニカルキット 日平機器

    ボディープーラーメカニカルキット

    日平機器
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。
    セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金