絞り込み
ブランド
- TIPTOP
- モノタロウ(43)
- BeHAUS(15)
- IZUMI(12)
- JTC(14)
- Meltec(大自工業)(10)
- SIGNET(シグネット)(18)
- SK11(24)
- SUN UP(10)
- TECH(11)
- TRUSCO(15)
- エスコ(38)
- エーモン(10)
- ヤマダコーポレーション(13)
- 伊藤金属工業所(9)
- 八興(11)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 旭産業(エアーゲージ)(74)
- 東洋金属(コンドル)(68)
- 近畿製作所(16)
- ブランドをもっと見る

エアーチャック(フィアラ8)
TIPTOP(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オープンタイプの手放しクリップチャックです。用途手放しクリップチャック交換等に全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続弁の種類オープンタイプ
エアーチャック(CK2)
TIPTOP(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷クローズタイプの手放しクリップチャックです。用途手放しクリップチャック交換等にタイプクローズ弁の種類クローズタイプ適合ホースサイズ(mm)8
OR用デプスゲージ
TIPTOP¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷コンパクト設計で管理が管理が容易な測定計です。用途溝の間隔が長く、深い大型タイヤ専用のタイヤ溝 摩耗度測定計付属品収納ケース
大容量ポータブルエアインフレーター
TIPTOP取扱い終了タンク容量(L)14測定範囲(kPa)インフレーターゲージ/70~600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×750×310常用使用圧力(MPa)最高/0.98安全弁設定圧力(MPa)1.08水圧水圧テスト/4.5MPa
窒素チャージャー タイヤセーバー3.0
TIPTOP取扱い終了1本の「カートリッジ」で約12000回の窒素ガス充填が可能! 持ち運び自由、軽量取り外し(カートリッジ交換式)以外の必要機器は、エアコンプレッサーのみ初期費用とランニングコストが従来型よりも大幅に低減! 水とオイルのみ除去が必要。 N2ガス発生量95%の純度において3Nm/hr、供給エア圧10bar(g) 最大使用圧力11bar(g) 必要付帯設備エアコンプレッサーのみ!セット内容本体、カートリッジ、フレキシブルカプラー、エアーフィルター、ウレタンホース1m(ナットカプラー付き)最大圧力(bar)11(g)
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800