413件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートナット TIPTOPショートナットTIPTOP(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(100個)
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12タイプ
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱ヤマテ金属(3件のレビュー)
559税込615
1箱(17個)ほか
当日出荷
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用材質
Lug Nut Compact KYO-EILug Nut CompactKYO-EI(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(16個)
当日出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
鉛製貼付ウエイト TECH鉛製貼付ウエイトTECH(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1kg)ほか
当日出荷
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品)鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック)マルエム(自動車用品)
6,598税込7,258
1箱(5g×500個)ほか
当日出荷
ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(ツバ付) TECH袋ナット(ツバ付)TECH(21件のレビュー)
489税込538
1箱(4個)ほか
当日出荷
全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
タイプ材質スチール対辺(mm)21全長(mm)35.5シルバー表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)IZUMI
5,798税込6,378
1箱(3kg)
当日出荷
ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ナット (AX-LUG NUTS)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(16個)
当日出荷
シルバー材質スチール形状つば無タイプ表面処理クロムメッキ
バルブコア エーモンバルブコアエーモン(2件のレビュー)
268税込295
1セット
当日出荷
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換にアルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用ヤマテ金属(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(40個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
アルミ用接着式ロールウエイト(5kg) ヤマテ金属アルミ用接着式ロールウエイト(5kg)ヤマテ金属(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(5kg)
当日出荷
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
材質テープ種類ブチルゴム黒
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(47件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質NR適合リム穴(mm)Φ11.5タイプスリーブゴム付きバルブ最大使用圧力(kPa)450RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮バルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)真鍮バルブキャップALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
用途乗用車、トラック用材質ブラス(ニッケルメッキ)タイプパッキン付幅(Φmm)9
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
N2用バルブキャップ TIPTOPN2用バルブキャップTIPTOP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用ヤマテ金属(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(40個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
材質
Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EILug Nut 21HEX 貫通KYO-EI(7件のレビュー)
879税込967
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)21全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋KYO-EI(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
貼付ウエイト(板) ヤマテ金属貼付ウエイト(板)ヤマテ金属(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(1.15kg)ほか
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプIZUMI
2,998税込3,298
1箱(1.44kg)
当日出荷
二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
用途二輪用バランスウエイト仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×6個×16本材質幅(mm)13厚さ(mm)5(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
ホイルナット袋ナット17H M10 藤田秀ナット製作所ホイルナット袋ナット17H M10藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(16個)ほか
当日出荷
材質スチール対辺(mm)17全長(mm)27表面処理クロムメッキシルバータイプ入数(個)16
Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EILug Nut 17HEX 貫通KYO-EI(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH鉄製スチールホイール用打ち込みウェイトTECH
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)1.75
クランプインバルブ ALLIGATOR(アリゲーター)クランプインバルブALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
558税込614
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ブラス(ニッケルメッキ)最大使用圧力(kPa)1400
クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOPクランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)TIPTOP(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途乗用車用
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
ホイールナット貫通 ジョイフルホイールナット貫通ジョイフル
499税込549
1個(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
タイヤ空気圧センサー カシムラタイヤ空気圧センサーカシムラ(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Barコード長さ(m)(受信モニター側)約3送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります電源(送信センサー)CR1632電池×4個IP等級送信センサーバルブ:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) IZUMI鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)IZUMI
2,998税込3,298
1箱(1.44kg)
当日出荷
材質タイプ5/10g刻み厚さ(mm)5幅(mm)13仕様強力接着(寒冷地等にも)(テープ)黒
汎用ロックナット解除 4本セット FPC汎用ロックナット解除 4本セットFPC(12件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EIブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)KYO-EI(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み TIPTOP鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻みTIPTOP(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(3kg)
当日出荷
冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
用途強力接着仕様60g(5g×4、10g×4)セット内容60g×50本材質長さ(mm)135幅(mm)20厚さ(mm)4.2タイプ5/10g刻み
貼付板ウエイト マルエム(自動車用品)貼付板ウエイトマルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(2kg)ほか
当日出荷
材質仕様黒テープ使用
CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)CVV40(高圧用ゴムバルブ)ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4材質真鍮・ゴム・樹脂幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700
貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品)貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)マルエム(自動車用品)(9件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
材質仕様黒テープ使用
スナップインバルブ(スリーブ付) ALLIGATOR(アリゲーター)スナップインバルブ(スリーブ付)ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
予約販売
用途乗用車用全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3仕様クロームスリーブ付材質ゴムタイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450
TIPTOPショートナット TIPTOPTIPTOPショートナットTIPTOP(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(16個)
当日出荷
TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
タイヤ・ホイール付属部品