絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- McGard(マックガード)(75)
- KYO-EI(70)
- TIPTOP(58)
- TECH(32)
- マルエム(自動車用品)(25)
- ヤマテ金属(17)
- IZUMI(12)
- 藤田秀ナット製作所(12)
- KYOEI(10)
- 東豊工業(9)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
- HA CONSULTING(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- PACIFIC(7)
- POSH Faith(6)
- エスコ(4)
- カシムラ(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: タイヤ・ホイール付属部品

極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5
KYO-EI(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(16個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.5タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット (AX-LUG NUTS)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(16個)当日出荷材質スチール形状つば無色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキ
レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から17日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品
KYO-EI(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品
KYO-EI(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)
IZUMI(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。 バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。 鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。仕様強力接着(寒冷地等にも)材質鉄(鉛レス)幅(mm)20厚さ(mm)4(両面テープ含)色(テープ)黒
打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用
ヤマテ金属(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(14個)ほか当日出荷から14日以内出荷一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。材質鉛
鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト
TECH(1件のレビュー)¥268~税込¥295~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。材質鉄最大隙間(mm)6.5
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(16個)当日出荷材質スチールタイプ貫通
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付ウエイト(鉛レス)
TIPTOP(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(3kg)当日出荷1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。セット内容5g×20個×30枚材質鉄厚さ(mm)4タイプ5g刻み
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤバルブ補修セット (乗用車用)
エスコ¥2,320税込¥2,5521セット当日出荷セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
エアーバルブキャップ メッキタイプ
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥759税込¥8351パック(4個)当日出荷用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
袋ナット(ツバ付)
TECH(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1箱(4個)ほか当日出荷全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。材質スチール全長(mm)35.5色シルバータイプ袋対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000)
エマノン(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個(5g×1000個)5日以内出荷【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。スタンド付きロール式プラスチックケース入りで立てたままスムーズに使用可能。作業効率が上がり、収納時もすっきりまとまります。・5g×1000個で総重量は5kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)5タイプ5g刻み
TR‐413用ショートスリーブ
マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップ レッド VC-21 (4個入)
TIPTOP(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色レッド
鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ
IZUMI(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(5kg)当日出荷鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。 最後まで無駄なく使えて経済的です。 日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。仕様強力接着(寒冷地等にも)材質鉛厚さ(mm)3.8色(テープ)黒
LEGGDURA RACING VALVE CAP
KYO-EI(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷から8日以内出荷「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップシルバー
TIPTOP(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。仕様赤パッキン材質真鍮色シルバー質量(g)3
鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs)
東豊工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2.5kg)当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。材質鉄幅(mm)11厚さ(mm)3.8寸法(mm)11×20色シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)
東豊工業¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。材質鉄ウエイト隙間寸法(mm)5.1