冬のカーライフセール バッテリーなどがお得 12/31(水)まで 詳しくはこちら
409件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1セット
取扱停止中
セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31対辺(mm)19ねじ径(mm)12タイプ
ロックナット MCG-34211 McGard(マックガード)ロックナット MCG-34211McGard(マックガード)
9,798税込10,778
1個(4個)
7日以内出荷
種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34366 McGard(マックガード)ロックナット MCG-34366McGard(マックガード)
7,998税込8,798
1個(4個)
7日以内出荷
種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34257DH McGard(マックガード)ロックナット MCG-34257DHMcGard(マックガード)
9,798税込10,778
1個(4個)
7日以内出荷
種別袋ナット全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34361 McGard(マックガード)ロックナット MCG-34361McGard(マックガード)
10,980税込12,078
1個(4個)
7日以内出荷
種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
バイク用空気圧センサー カシムラバイク用空気圧センサーカシムラ
8,698税込9,568
1台
7日以内出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
ショートナット(錆防止強化ナット) TIPTOPショートナット(錆防止強化ナット)TIPTOP
14,980税込16,478
1袋(100個)
6日以内出荷
クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。
用途ホイールナット材質スチール全長(mm)22シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
スケルトンバルブキャップ TOPスケルトンバルブキャップTOP
419税込461
1セット
6日以内出荷
自転車用バルブアクセサリー
用途バルブアクセサリーブラック入数2個適合バルブタイプ米式、英式用
ロックナット スチール製 TIPTOPロックナット スチール製TIPTOP
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)23タイプ袋ショートツバ付ねじ径M12表面処理クロムメッキ
バルブキャップ VL イマオコーポレーションバルブキャップ VLイマオコーポレーション
749税込824
1個
当日出荷
排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻みマルエム(自動車用品)
7,598税込8,358
1箱(5g×500個)ほか
6日以内出荷
剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。 メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。 さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用材質シルバー幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100個)
6日以内出荷
角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角袴型全長(mm)13.3シルバー質量(g)3.2タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップ レッド VC-21 (4個入) TIPTOPバルブキャップ レッド VC-21 (4個入)TIPTOP(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックレッド
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EIMONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品KYO-EI
109税込120
1個
6日以内出荷
サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製 KYO-EIMONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製KYO-EI
1,998税込2,198
1セット(20個)
6日以内出荷
商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品 KYO-EIA-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品KYO-EI
829税込912
1個
6日以内出荷
仕様19/21HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様) IZUMI鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)IZUMI
6,998税込7,698
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
シルバー材質鉄(鉛レス)厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20仕様ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)テープ地色
バルブキャップ BRAITH(ブレイス)バルブキャップBRAITH(ブレイス)
799税込879
1セット(4個)
6日以内出荷
アメリカンチックなピストンタイプ。アルマイト加工で足回りをスポーティに演出します
材質アルミ寸法(mm)12×14
Lug Nut 袋 M10 KYO-EILug Nut 袋 M10KYO-EI(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(16個)
6日以内出荷
タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)27テーパー60°有効ねじ(mm)23
TR-413用ヘルメット TIPTOPTR-413用ヘルメットTIPTOP
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)東豊工業
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)5.1材質
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプKYO-EI(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製連結貼付ウエイト ヤマテ金属鉄製連結貼付ウエイトヤマテ金属
2,798税込3,078
1箱(100個)
5日以内出荷から16日以内出荷
連結タイプなのでホイールの曲面に合わせてRを付けやすいです。
材質
レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット)KYO-EI
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金全長(mm)34対辺(mm)21ねじ径(mm)12サイズ対辺21mm×全長34mmタイプ
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H藤田秀ナット製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
取扱停止中
セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)17ねじ径(mm)12タイプ
ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21ねじ径(mm)12タイプ
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BKKYOEI
559税込615
1個ほか
4日以内出荷
ブラックサイズM12×P1.5
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 Chrome KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 ChromeKYOEI
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
メッキサイズM12×P1.25
ラグナット M14X1.5 19H BK KYOEIラグナット M14X1.5 19H BKKYOEI
598税込658
1個
6日以内出荷
仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5
ブルロック&ナットセット KYO-EIブルロック&ナットセットKYO-EI
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
盗難防止用ホイールロック&ナットセット
全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(小判型)HA CONSULTING
4,798税込5,278
1巻(5kg)
7日以内出荷
新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。段ボールケース入りだけでなく、スッキリ収納のロール式プラスチックケース入りもご用意。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻み
アルミホイール用汎用ハブボルトナット SUNアルミホイール用汎用ハブボルトナットSUN
3,298税込3,628
1袋(10個)
6日以内出荷
高さ(mm)31レンチサイズ(mm)21表面処理クロームテーパー60°穴径(mm)12
ロックナット MCG-34254DH McGard(マックガード)ロックナット MCG-34254DHMcGard(マックガード)
9,798税込10,778
1個(4個)
7日以内出荷
インストレーションキット MCG-84557B McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84557BMcGard(マックガード)
23,980税込26,378
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
インストレーションキット MCG-84557 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84557McGard(マックガード)
20,980税込23,078
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
タイヤ・ホイール付属部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら