カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- エスコ(44)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(17)
- 清和工業(15)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- セルスター(13)
- COTEK(コーテック)(10)
- CLEZEED(クレジード)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- デンゲン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: バッテリー関連
商品豆知識

ジャンプスターター(黒)
カイセ¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示色ブラック質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
LiPo Bag Small
GFORCE¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。仕様●サイズ:197×100mmアズワン品番67-6610-87
ジャンプスターター
セルスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合がありますバッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)
audio-technica¥4,698税込¥5,1681個欠品中。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)
audio-technica¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
30A 充電用クリップ(赤・黒)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(クロムメッキ)+PVC全長(mm)76色赤・黒適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30
パワーマルチジャンプスターター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
ジャンプスターター ビッグバンR
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7充電可能回数1000適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用
BOSCH(ボッシュ)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)用途国産商用車・トラック用
エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)
三晃精機(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1組5日以内出荷従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に仕様過充電ストッパー幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付
日動工業(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
米国車用 メンテナンスフリーバッテリー
アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
LiTime バッテリースイッチ 275A
LiTime¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷【接続簡単】Litime DC 12~48Vで定格電流275A、断続電流455A、瞬時電流1250Aになります。取り外し可能な窓があり、ケーブルの接続には便利になり、しかもバッテリー充放電システム回路にご需要な所で設置でき、ケーブルを接続だけで、バッテリーの過度の消費を防ぎ、電源を保護できます。端子:M10。【操作簡単】ON/OFFの2つポジション操作。ON(緑)は閉回路を表し、OFF(赤)は遮断回路を表します。このバッテリースイッチは、DC12-48Vバッテリー回路システムON/OFFにして、手動操作より即時に電力を遮断したり、ONしたりできます。回路を切断する際に、removeの所に回すと、回るカバーを外すことができ、子供の回り遊びを防止できます。【楽な設置方法】取付ネジ4本とナット付ボルト4本の2種類の取付ボルト付、ご好きな取付方法で取付ができます。【安全安心】錫でメッキされた4本の銅製ボルト(10mm x 2)端子を絶縁して、ショートを防止して、安全事故の発生を回避できます。電気設備を使用されない時、バッテリー回路を設置する時、電力が必要ない時、手動で回路を切断し、安全性を守ります。【幅広い用途】Litimeバッテリー遮断スイッチは自動車、バン、キャラバン、RV、トラック、マリンボート、家庭用蓄電システムなどに通用し、電気設備のスイッチにも広く使用できます。
バッテリーターミナル用絶縁カバー
Meltec(大自工業)¥239税込¥2631個3日以内出荷オプティマバッテリーの+側端子を保護用。オプティマバッテリー用のターミナル用絶縁カバーです。+側用の片側1個入りで、バッテリーターミナルまわりの絶縁保護に使用できます。補修やオプションパーツとして使いやすく、ターミナル部の保護用品をお探しの際に適した仕様です。用途オプティマバッテリー用タイプターミナル用絶縁カバー使用箇所プラス側用
急速充電器
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ハスクバーナブランド、ゼノアブランド36Vバッテリー用充電器です。消費電力(W)500定格入力電圧(V)100適合バッテリー40-B140X、40-B220X、40-B330X、BLi10、BLi20、BLi200ZR、BLi300
36V Li-ionバッテリー
ハスクバーナ¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シール性が高く堅牢な構造、プロ向けのハスクバーナバッテリー。太い配線で高負荷作業を効率的にマネージ充電器形名QC250、QC330ZR、QC500
LiTime 48V60Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷ゴルフカートをはじめ、家庭用バックアップ電源、フォークリフト、バックアップ電源などに対応できる汎用性の高いバッテリー。製品仕様。容量:3072Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×240×218mm、重量:25.84kg。軽量化設計。従来の鉛バッテリーセットの約1/4まで軽量化され、車両の合計重量を約91kg削減。タイヤやブレーキ、ショックの摩耗を抑制し、操縦性やスピード、航続距離が向上します。大容量。最大12.28kWhの51.2V 240Ahのエネルギーシステムを構築でき、大型カートや長距離走行にも対応します。長時間の安定出力。鉛蓄電池のように早期の電圧低下がなく、モーターが電圧不足で停止するリスクを軽減し、バッテリーのエネルギーを最後までしっかり活用できます。高エネルギー密度。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのため、高エネルギー密度を実現し、軽量化によりタイヤやショック、ブレーキの摩耗を抑制。操作性と速度が向上します。取替え性が高い。4個の6V 210Ah鉛蓄電池と比較して77%軽量、52%小型化され、スペースや配線の問題を解決します。取り付け簡単。複雑な配線は不要で、直感的に簡単に取り付けられます。工具不要で、初心者でも問題なくセットアップ可能です。安全性。PSE、FCC、CE、RoHS、UN38.3認証取得済みで、過充電・高温・過放電・過電流・短絡などの保護機能を搭載します。万が一トラブルが発生しても発火や爆発の心配がなく、安全性が高いです。寸法(mm)522×237×218質量(kg)25.84温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4個並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)57.6±0.8充電電流(A)継続:60、推奨:12(0.2C)保護回路120A最大出力電力(W)電動カートの場合:4000、蓄電用の場合:6144消費電力量(Wh)3072充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:350、継続:120公称容量(Ah)60材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V140Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥77,980税込¥85,7781式6日以内出荷車中泊やマリンレジャー、ボートでの使用、エレキモーターの駆動、釣りやソーラー蓄電、家庭用の予備電源や防災対策にも対応可能な12Vバッテリー。製品仕様。容量:1792Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:12.71Kg。大容量・軽量設計。12V100Ahモデルと同じサイズであり、140Ah(1792Wh)の容量を実現しております。40%の電力量アップにより、長時間の電力供給が可能です。さらに、軽量で限られたスペースにも設置しやすい設計になっております。Bluetoothスマート管理。最新のBluetooth 5.0を搭載し、LiTimeアプリでバッテリー状態をリアルタイムに確認できます。初回のログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間オフラインでも使用できるため、どこでも安心して管理していただけます。高出力性能対応。150AのBMSにより、150Aの連続出力および700Aの瞬時出力に対応しております。30~70ポンドのエレキモーターに対応しています。安全性が高い。過充電や過放電、短絡などを防ぐ多重保護機能を搭載し、技適などの認証も取得済みです。安心してご利用いただける信頼性の高いバッテリーです。低温環境でも安全。低温時には0℃未満で自動的に充電を停止し、セル温度が5℃になると回復します。また、-20℃以下では放電も停止するため、寒冷地でも安心です。優れた耐環境性能。IP65防水防塵仕様により、屋外や厳しい環境でも安定してご使用いただけます。柔軟な拡張性。4P4Sでの直列・並列接続に対応し、最大で51.2V560Ahの大容量システムを構築することが可能です。キャンピングカーのサブバッテリーや家庭用蓄電池など、用途に応じた拡張がしやすい設計になっております。多様な充電方法。LiFePO4専用充電器はもちろん、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターなど、幅広い方法で充電することができます。用途キャンピングカーやアウトドアでのサブバッテリー、非常時のバックアップ電源など、安心して長く使えるエネルギーソリューションとして、さまざまなシーンでお役立ていただけます。寸法(mm)330×172×216質量(kg)12.71温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:140、推奨:28保護回路150A最大出力電力(W)1920消費電力量(Wh)1792充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:700、継続:150公称容量(Ah)140材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器
LiTime¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷48Vバッテリー充電器おすすめ。出力電圧: 58.4V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。【スマートな3段階充電モード】プリチャージ → 定電流(CC) → 定電圧(CV)の3段階に自動制御。過充電を防ぎつつバッテリーを最適に保護し、長寿命化に貢献します。【0V復活機能・BMS対応で安心】長期間放置されて電圧が0Vに低下したバッテリーも復帰可能。BMS(バッテリーマネジメントシステム)搭載の保護回路付きバッテリーにも安全に対応しています。【安心の多重保護機能を搭載】過電圧保護・短絡保護・過熱保護・逆極性保護の4つの保護機能を内蔵し、安全性を徹底。火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えます。【初心者にも優しい操作設計】赤(+)黒(-)ケーブルを接続後、AC電源に差し込むだけで自動充電開始。LEDインジケーターにより、バッテリーと充電器の状態が一目で分かり、初めての方でも安心して使用できます。【100~240Vの幅広い入力電圧に対応】家庭用AC100Vはもちろん、海外旅行先や業務用途での使用にも便利なユニバーサル仕様。50Hz/60Hz対応で幅広い地域に対応。【付属品と対応環境】本体にはAC電源コードと日本語ユーザーマニュアルを付属。作業現場、ガレージ、アウトドア、オフグリッド環境など、あらゆる場面で活躍します。寸法(mm)235×120×72質量(kg)2.1出力電圧(V)58.4出力電流(A)10機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC; 50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~70℃最大入力電流(A)9
LiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷【車載グレードのリチウムバッテリー】LiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーは、より高いエネルギー密度、より安定された性能、より大きな出力を持つ車載グレードのLiFePO4セルで製造されているため、品質に優れています。バッテリー内のセルはUL試験証明書に基づく最高レベルの安全性を誇ります。鉛バッテリーと違い、ガスが発生せず簡単に取り付けることができます。このことにより、リチウムイオンバッテリーは、太陽光発電、キャンピングカー、車中泊、オフグリッドなどに最適です。ご注意:クランキング電流が低いので、起動電源としてのご使用はお控えてください。【長寿命&重量は1/3位】LiTime LiFePO4は、鉛蓄電池の200~500サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000回以上のサイクル(10倍長さ)と10年間の長寿命を提供できます。メーカーのLiFePO4バッテリーは一台でわずか0.8kgで、鉛蓄電池の1/3だけです。LiFePO4バッテリーは、手頃で軽量、荷物の多い遠征には必需品です。【拡張可能で幅広く使用】LiTime LiFePO4バッテリーは、最大4個まで直列および4個まで並列(最大4S4P)接続で拡張できます。より高い電圧(24V / 36V / 48V)とより多くの容量(最大24Ah)を得ることができます。倒したり重ねたりも気軽できるため、幅広い分野で使用することができます。照明、デジタルカメラ、魚探用バッテリー、水中ライト、魚群探知機、RVキャンピングカーなどに適用します。【十分なBMSで100%保護】LiTime リン酸鉄リチウムバッテリーにはBMSが内蔵されて、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱からバッテリーを保護し、優れた自己放電率を実現されています。放電温度は-20℃~60℃で充電温度が0℃~50℃までです。IP65で粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐え、屋内または屋外に設置することに安心して製品を使っていけます。(カヤックなどの設置には防水ボックスに入れてからご利用ください。)。【保証とアフターサービス】LiTimeの12.8V6Ahは分かり易い日本語マニュアルと3年間の安心保証を整っています。どんな質問でも24時間以内に丁寧な日本語で親切に対応できます。(ケーブルと充電器は別購入となります。LiFePO4専用充電器を使用してください。鉛蓄電池用ではLiFePO4が完全に充電されない可能性があります)適合車両:RV質量(kg)0.89取付ユニバーサルフィットサイズ12V6Ah電圧12 ボルト端末SAEターミナル電池リチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×6.5×9.4入数セル:4
LiTime 12V10A バッテリー充電器
LiTime¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用バッテリーチャージャー 。出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz。復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる。迅速な充電時間: 高効率設計により、バッテリーチャージャーを大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる。満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。バッテリーチャージャーの使い方も簡単。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できる。アップグレード接続:利便性を高める M8 端子と 50A アンダーソンコネクタ。コンパクトな設計:優れた放熱設計があり、小型で軽量で、持ち運びに便利。スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替える。バッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する。安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する質量(kg)0.94出力電圧(V)14.6出力電流(A)10機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証CEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)5
リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)
JTC¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。用途内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル 。内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH 。入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A。出力電圧:12V 。ピーク電流値:2500A 。始動電流値:1250A 。ケーブル長:620mm 。作動温度範囲:-20℃~43℃
2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A
国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用(大型車用)「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
COTEK製 バッテリー充電器 CX2440
COTEK(コーテック)¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440質量(kg)3.9出力3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)40電流範囲(A)0-40動作温度(℃)-20~+50消費電流13.3A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応
Meltec(大自工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
米国車(BCI規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途米国車(BCI規格)用定格電圧(V)12
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
MTO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600
DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD
MTO¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ×
ディスプレイバッテリーチャージャーUSB
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個欠品中バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー質量(g)500出力電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
Noir Suppression LiPo バッテリー 40C GFGシリーズ
GFORCE¥2,498~税込¥2,748~1個ほか6日以内出荷制圧射撃に適した、高Cレート仕様LiPoバッテリー、フルオートサイクルを力強く支える、専用チューニング、中ダレを防ぎ、均一なサイクルを実現した放電力、リポバッテリーならではのキレもバツグン、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec
GFORCE¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ! G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング! 8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様! ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応! あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング! 入門用サーボからのステップアップに適しています! クルマの応答性・質感を大幅に向上させます仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42gアズワン品番67-6610-89
業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28
12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷アイドリングストップ車用バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応 原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始※低温時モードを除く 液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示 バッテリー回復機能搭載 オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8VLiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載 リバイブモードを搭載(端子電圧がDC4V未満に下がった鉛バッテリーに充電することができます。) 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。 5種類の保護機能で安全・安心 防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)質量(g)750ケーブル長(m)充電:1.8コード長さ(m)電源:1.8製品サイズ(mm)90(W)×206(L)×58(H)適合バッテリーDC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
006Pスナップ・オン基板用セット
LINKMAN¥159税込¥1751個5日以内出荷006P電池のスナップ・オン基板用セット。角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。プラスとマイナスで部品が分かれています。仕様●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)アズワン品番67-0363-04![電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66169506-240528-02.jpg)
電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥229税込¥2521個5日以内出荷。単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。対応電池:単3。本数:4本。配列:縦1×横4×1段。端子形状:リード線。スイッチ:あり。色:黒。ネジは付属しておりません仕様●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:ありアズワン品番67-0457-50
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス











































![電池ケース 単3×4本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66169506-240528-02.jpg)











![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)