カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- エスコ(44)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(17)
- 清和工業(15)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- セルスター(13)
- COTEK(コーテック)(10)
- CLEZEED(クレジード)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- デンゲン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
13ページ目: バッテリー関連
商品豆知識

ボルトアップバッテリー補強液
ウイルソン(1件のレビュー)¥389税込¥4281本(250mL)当日出荷有機ゲルマニウム配合により、始動性の向上、サルフェーション防止、自己放電防止などバッテリー本来の性能を引き出します。用途自動車・二輪車・特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、有機ゲルマニウム化合物種類バッテリー強化補充液導電率0.73μS/cm
バッテリーキャッチャー(新品・再利用バッテリーヨウ)
KTC¥8,998税込¥9,8981台当日出荷手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。適合バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。トラスコ品番112-5853質量(kg)0.95寸法L(mm)193寸法H(mm)215寸法W(mm)33
業務車用バッテリー PRO ROAD R2
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)用途自動車用バッテリー![ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV 古河電池](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV
古河電池(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。付属品取っ手、取付年月日シール定格電圧(V)12
Wコードブースター
清和工業¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷プロユースに応える大電流仕様のダブルコードブースター。2本のコードで電流を分流し、急激な温度上昇を抑え、より安全に使用できます。バネへの負担を軽減し、従来の単線ブースターに比べ長寿命。さらにクリップやコードが絡みにくくなり、使いやすいブースターケーブルです。
VINE ジャンプスターター 12V用
WAKO(和光商事)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷多機能で1台3役(USBポート・ワイヤレス充電・クランプ)の便利品。ジャンプスターターとしてDC12出力も。緊急時のLEDライトとして。ガソリン車、ディーゼル車の6000ccまで。セル一発始動。
ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー
RENOGY JAPAN¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷【卓越した効率】比類のない追跡効率、変換効率および熱放散効率を実現します。最適なエネルギー管理でシステムの性能を最大化します。【4段階充電 & 自動電圧検出】4段階充電アルゴリズムにより、充電の効率と安全性が向上し、12Vまたは24Vシステムを自動的に検出します。【多重電子保護】システムの安全性を確保するため、過電圧、過負荷、短絡、過熱などの保護機能が内蔵されています。【RS485通信による遠隔監視】RS485通信ポートを搭載し、充電状況やシステムのパフォーマンスをリモートで監視可能です。【低温充電保護】低温時でも安全に充電できる保護機能を備え、寒冷地でも安心して使用できます。用途ROVER LIシリーズ 20A MPPT チャージコントローラー。ソーラー発電システムのパフォーマンスを最大化する高度なチャージコントローラー。簡単な取り付け。必要なパーツが全て揃い、事前に穴あけ済みで、簡単にすぐ設置できます。細部までこだわったデザイン。RS485通信ポートと液晶ディスプレイを搭載し、端子アイコンがさらに分かりやすくなっています。シンプルで直感的なプログラミング。LCDディスプレイでシステム全体の充電状況やデータを簡単に確認できます。強力な放熱性能。極端な温度環境下でも最高なパフォーマンスを発揮し、システムを常にスムーズかつ効率的に稼働させることができます。リチウムバッテリー活性化。MPPTチャージコントローラーはバッテリーを活性化する機能を備えています。バッテリーへ低い電流を送り、BMSによる保護モードを解除し、正常の電圧に達することで、充電を開始させます。長持ちする性能。錆や腐食を防ぐ素材やコーティングを採用し、ソーラーエネルギーシステムの耐久性と信頼性を確保します。高出力対応の多用途コントローラー。12Vシステムで最大260W、24Vシステムで最大520Wの出力を実現します。複数の保護機能搭載。高温保護、低温保護、短絡保護、逆流保護などの複数の保護機能を搭載し、さまざまな環境下でも安心して使用できます。仕様【MPPT 動作電圧範囲】17V~100V DC、【MPPT 追跡効率】>99%、【充電効率】>95%、【変換効率】≦98%寸法(mm)210×151×68質量(kg)1.4定格電流(A)充電:20、負荷:20定格入力電圧(V)バッテリー:12/24 自動認識(非リチウム電池)消費電力(mA)≦100@12V、≦58@24V入力電圧範囲(V)ソーラー:15~100 DC、バッテリー:10~32 DC動作温度範囲(℃)-35~45ケーブルサイズ(SQ)3.5~8最大入力電力(W)ソーラー:12V@260、24V@520
バッテリークーラントテスター
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途バッテリー液の比重測定・クーラントの氷点測定ウォッシャー液氷点測定(メタノール入りのウッシャー液は測定不可)・Ad Blue(尿素水)濃度測定
バッテリーキルスイッチD端子用
ZENDO¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷長期間乗らない車やバイク、農機などを長期保管する場合の放電防止・盗難防止・オーディオの取付作業等。に最適です。用途輸入車・寒冷地仕様の国産車に搭載されているバッテリーの。マイナス端子で使われているD 型端子に対応しています。仕様D端子用質量(g)141
DCCシリーズ 12V 50A 走行充電器 MPPTチャージコントローラー内蔵
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷【高効率のマルチ入力充電】RenogyのDCCシリーズ走行充電器は、独自のデュアル充電オプションを備えています。このマルチステージ・マルチ入力走行充電器は、発電機経由でメインバッテリーからサブバッテリーを充電するか、直接接続されたソーラーパネルを使ってサブバッテリーを充電できます。オフグリッドでの冒険にぴったり、サブバッテリーを常にフル充電状態に保ちます。【多用途な互換性】 このバッテリ走行充電器は、フラッド(液式)、ゲル、AGM、リチウムバッテリーを含むさまざまなバッテリータイプを充電するように設計されており、電力システムの多様なニーズに対応します。【先進的なMPPT技術】 最大99%の効率でソーラー電力を最大限に活用し、放電状態のバッテリーでも一日の中で最適な電力収集を保証します。【強力な安全保護機能】 低電圧、過電圧、過負荷、過温度、逆電流、逆極性、短絡保護など、複数の安全機能を備えており、走行充電器とバッテリーの両方を保護します。【リモートモニタリングとコントロール】 RJ45通信ポートとBT-2 BluetoothモジュールおよびRenogy DC Homeアプリを利用して、スマートフォンからリアルタイムでデバイスをモニタリングおよび制御でき、利便性と使いやすさを向上させます。用途Renogy 実績TOP1 DCCシリーズ 走行充電器12V 50A MPPTチャージコントローラー内蔵。インテリジェント充電モード切替。高度な充電ロジックと「低ソーラーカットオフモード」で、変わりやすい天候の中でも最適なパフォーマンスを発揮します。多用途なDIYオプション。最大50Vのソーラー入力電圧までソーラーモジュールを接続できる機能をお楽しみいただけます。これにより、DIYの可能性がさらに広がります。極端な温度への適応。正確なバッテリー温度補正により、極端な温度でも安定した高効率を実現します。取り付けが簡単なNEG-端子設計。ソーラーパネル、メインバッテリー、サブバッテリーの端子を一体化したオールインワンNEG-端子設計により、設置スペースを効果的に節約できます。システムを完全に保護。このMPPT走行充電器は、バッテリー、ソーラーパネル、オルタネーターに対して複数のインテリジェントな保護機能を備えており、システムの安全性を保護し、最適な充電を維持します。ソフトスタート回路設計でサブバッテリーの安定性を確保。MPPT走行充電器の入力端の電圧は緩やかに上昇するため、瞬時の過電圧による機器の破損を防ぎます。逆流防止で夜間にソーラーパネルを保護。夜間にはバッテリーの電圧がソーラーパネルの電圧より高くなるため、パネルへ電流が逆流し、損傷を引き起こす可能性があります。逆電流保護は、システムの安全性を確保します。仕様【発電機最大入力電力(最大ソーラー入力電力)】660W、【最大充電電流】50A、【充電効率】最大97%、【サブバッテリー充電モード】MPPT、【配線サイズ】M8×1.25-14mm寸法(mm)244×146×96電圧(V)システム:12 DC入力電圧(V)従来の発電機:13.5-16 DC、スマート発電機:12-16 DC温度補償-3mV/℃/2V通信方式RS485消費電力(mA)<30バッテリー電圧(V)9-16 DC質量(kg[lbs])1.86[4.10]寸法(inch)9.61×5.75×3.78保管温度範囲(℃)-40~80/-40°F~176°F接地負極接地動作温度範囲(℃)-35~65/-31°F~149°F湿度範囲(%)0~95(NC)最大入力電圧(V)ソーラー:50対応バッテリーSLA、GEL、FLD、LI、USER![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553900-260814-02.jpg)
OBDⅡ端子用メモリーバックアップ
REX(レックス)[自動車用品]¥5,898税込¥6,4881セット3日以内出荷簡単・便利なバックアップ(12V専用)。外車・国産車OK!【こんな車種におすすめ】。・シガーライター側から電気を通さない車種。・禁煙車などシガーライターがない車。・外車などで規格外のシガーライターがついている車種などに用途バッテリー交換時にナビなどのメモリーを保持しますセット内容本体、9V電池ケーブル:120mm、12Vバッテリー用ケーブル:1500mm![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553875-260814-02.jpg)
バッテリーターミナル&ワイパープーラー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷しっかりホールドするので、バッテリーターミナルなど取り外しが簡単です。用途バッテリーターミナルやワイパーアームの取り外しに。質量(g)110開き幅(mm)6~28![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553891-260814-02.jpg)
バッテリーターミナルクリーナー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷バッテリー側端子とケーブル側端子をきれいにクリーニングできる。用途バッテリー端子の清掃に寸法(mm)小ポール用:12~14本体樹脂製穴径(mm)15
12V 40A DC-DC MPPT走行充電器
RENOGY JAPAN¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷【2つの充電モード対応】Renogy 40A DC-DC MPPT走行充電器は、効率を最大化するために2つの充電モードを搭載しています。初期設定の「DC入力優先モード」では、入力電圧が下がると自動で切り替わります。【多様なバッテリーに対応】LiFePO4、GEL、FLD、SLDなど、さまざまなバッテリータイプに対応します。4段階の充電ロジックにより、バッテリー特性に合わせた安全で効率的な充電を提供します。【包括的な保護機能】逆接続保護、過電圧・低電圧保護など、ソーラーや発電機、バッテリー接続を包括的に保護します。あらゆるシナリオでシステムの安全性をしっかりと守ります。【先進的なMPPT技術】この走行充電器はMPPT(最大電力点追従)技術を搭載しており、ソーラーパネルからの発電量を常に最適化します。最大追従効率は99%以上を誇り、走行中や曇天など日照条件が限られる状況でも、安定した充電が可能です。【高品質と長期保証】FCC、RoHS、CE、SAA認証を取得しており、2年間の保証が付いています。長期間安心して使用できます。用途Renogy 12V 40A DC-DC MPPT走行充電器。この多用途かつ洗練された走行充電器は、あらゆる場所で安定した電力供給を実現します。走行中にはDC入力に自動的に切り替わり、駐車中にはソーラー充電へとシームレスに移行します。また、SELECTボタンを押すだけでソーラー優先モードを簡単に設定でき、充電効率を最大限に引き出します。仕様【オルタネーター入力】従来型発電機: 13.2~16.0V DC、スマート発電機: 12~16.0V DC、【充電効率】≧93%、【冷却】ヒートシンク質量(kg)1.2電圧(V)システム:12~12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×149×48出力電圧(V)10~16 DC保護等級IP31消費電力(mA)<10保証期間2年ヒューズ出力ヒューズ定格:50A、入力ヒューズ定格:60A保管温度範囲(℃)-20~60入力電圧範囲(V)ソーラー:10~30 DC各種認証FCC Path 15、Class B、CE、RoHS、SAA接地共通負極動作温度範囲(℃)-20~45最大出力電流(A)定格:40出力電力(W)616対応バッテリーAGM、GEL、FLD、リン酸鉄リチウムイオン
国産車・輸入車バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷【商品詳細】。商品名:PS-4F/LN0。メーカー:BOSCH ボッシュ。本体サイズ:L175×W175×H190。Ah[20HR]:44Ah。CCA(EN):390A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。用途定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)。1。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。色BLACK
バッテリーバランサー
マリンテック¥9,898税込¥10,8881式6日以内出荷イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用。バッテリーイコライザー管理システム。48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)。逆極性保護/低電圧遮断機能搭載。双方向補償により電圧バランスを調整。直列接続バッテリーの充放電バランスを維持。電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与。1年保証その他【低電圧ロックアウト】1.8V質量(g)300バッテリー電圧(V)4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)サイズ(mm)62×124×27静止電流(mA)5(12V) / 1.2(24V)
バッテリー ホッペケ 12TB115
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 12 V 115 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofillバッテリーメンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)115バッテリー電圧(V)12
LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー
LiTime¥79,980税込¥87,9781式6日以内出荷車中泊・キャンピングカー・トラックの電力悩みを一気に解消します。シート下や車内の狭い隙間にもすっきり収納可能。自動加熱機能を内蔵し、厳寒地や高地の低温環境でも電力使用をしっかりサポートします。【製品仕様】容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:500×280×62mm、重量: 15.2kg。【鉛バッテリーの「重さ」「厚さ」でスペースが圧迫されていませんか?】わずか6.2cmの超薄型設計。 従来の12V100Ah鉛蓄電池比で厚さ70%減・重量49%軽量化。シート下や狭いスペースにもすっきり収まり、限られた居住空間を圧迫しません。純正収納スペースに設置でき、一人でもラクに交換・移動可能。【低温環境で充電が不安定になるお悩みを解消】。デュアルモード自動加熱機能を搭載し、本体給電・外部電源の 2 種類から加熱方式を選択可能です。5℃で加熱開始、10℃で自動停止。極寒・高地環境でも安定してご使用いただけます。【低温環境でバッテリーの動作が不安定になりませんか?】。高精度な低温保護機構を内蔵し、充放電をスマートに制御します。0℃充電停止、5℃稼働再開、-20℃放電遮断。過酷な低温環境でもバッテリーを保護し、安定運転を実現します。【悪路や振動でバッテリーが不安?】頑丈なメタルボディ+内部クッション構造で、走行中の振動や衝撃をしっかり吸収。悪路や長距離移動でも、安定した電力供給を実現します。【粉塵・水濡れが心配?】IP65の防塵・防水性能により、泥道や雨水の飛沫など過酷な環境にも対応。車中泊や長期駐車、オフグリッド環境での電源使用でも、安心して設置・使用できます。【スマート管理可能】Bluetooth 5.0モジュールを内蔵し、LiTime専用アプリに接続することで、電圧・残量・電流・温度などの運転データをリアルタイムで確認可能。いつでもどこでもバッテリー状態を把握でき、使用状況の管理や電力計画もより安心・便利になります。【自由なレイアウト設置】専用ブラケット付属。 超薄型だから狭い場所にも設置しやすく、多角度取付に対応。車内スペースを無駄なく活用できます。【多様な充電方式に対応、走行中に充電でき】LiFePO4 専用充電器、MPPT ソーラー充電、DC-DC 走行充電、発電機充電など、自宅、キャンプ場、旅先など、シーンに合わせて最適な充電方法を選べます。長距離ドライブやアウトドア遠征でも電力不足の不安を解消します。12V 40A 充電器使用時、空の状態から満充電まで約2.5時間。【電力容量を自由拡張可能】最大 4 直列 4 並列で自由拡張可能!12V・24V・36V・48V のバッテリーシステムに柔軟に対応し、用途(家庭用予備電源・大型キャンピングカー・農場電源)や規模に合わせて容量を増やせます。【安全性と長寿命を両立】100A BMS(バッテリーマネジメントシステム)を標準搭載!過充電・過放電・過電流・ショート・高温・低温などのリスクをしっかり保護し、安心して使用できます。100% DODで 4,000回以上の長寿命サイクルを実現。約10年間安定して長く使えます。【公式サイト限定】メーカー直販・国内正規品保証|限定特典|専門スタッフによる個別サポート|日本語マニュアル&接続ガイド|30日間価格保証。寸法・重量は誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください。充電時間は充電効率、バッテリー温度、配線ロス等により前後します
LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー
LiTime¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷最大99%の追従効率とBluetooth機能で、LiFePO4や鉛蓄電池を高効率に充電。住宅・キャンピングカー・オフグリッド電源に最適な30A MPPTソーラーチャージコントローラー。【高効率MPPT制御】最大99%の追従効率と98%の変換効率を実現し、ソーラーパネルからの電力を無駄なく活用。業界最先端のMPPT(最大電力点追従制御)方式により、太陽光エネルギーの発電効率を最大限に引き出します。【12V/24V対応&幅広いバッテリー互換性】12Vおよび24Vシステムに対応し、リン酸鉄リチウム(LiFePO4)や密閉型・ゲル型などの鉛蓄電池にも幅広く対応。さまざまなソーラーシステムで柔軟に使用できます。【Bluetooth機能でスマート制御】LiTimeアプリを使用すれば、スマートフォンからチャージコントローラーの状態を監視・制御することができます。最大10mの範囲でワイヤレス操作が可能です。【LEDインジケーター搭載】大型LCD画面とLEDインジケーターにより、充電状態や発電量などのシステム情報を一目で把握。初心者でも安心して使用できます。【多重保護設計】逆接続・過電圧・過負荷・短絡・過熱などを自動的に検知し、安全にシステムを保護します。【住宅用・オフグリッドシステムに最適】家庭用ソーラー発電やキャンピングカー、独立電源システムなどに理想的。高効率で安定したエネルギー管理を実現します。【取り付け簡単】上部に10mm以上、下部に200mm以上の換気スペースがあれば、木製の壁や石膏ボードの壁にも簡単に取り付けることができます。【銅線コネクタ付属で電流効率アップ】付属の高導電性コネクタが配線との接触面を広げ、電流の伝送ロスを低減。より安定した電力供給をサポートします。
LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー
LiTime¥59,980税込¥65,9781式6日以内出荷住宅用の太陽光発電、オフグリッドDIY、災害時の非常用電源、車中泊、キャンピングカー、船舶用など、さまざまな用途に最適な60A MPPTチャージコントローラー。【MPPT制御・高変換効率】追跡効率は最大99%、変換効率はピーク時98%に達します。太陽光パネルからの電力を最大限に活用できます。【対応バッテリーの多様性】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)および密閉型・ゲル型鉛蓄電池に対応。多様なオフグリッド電力システムに柔軟に適応します。【Bluetooth機能内蔵】内蔵Bluetoothモジュールにより、別売りモジュールは不要。スマートフォンアプリでのリモート監視・操作が可能です。【リアルタイム監視機能付き】LCDディスプレイと複数のLEDインジケーターにより、運転状況やバッテリーの状態を一目で把握できます。【高い安全性・放熱設計】アルミニウムダイカスト構造で放熱性に優れ、逆極性接続、過電力、過電圧、出力短絡、過熱などから本体をしっかり保護します。【簡単設置 MPPT】付属の銅線コネクタにより、配線と端子の接触面積を増やし、電流の伝送効率を向上。取り付け作業もスムーズです。
バッテリー端子プライヤー
マリンテック¥2,098税込¥2,3081式6日以内出荷高品質素材で高硬度/高耐久。長寿命で繰り返し使用に強い。ロングハンドル設計で力をかけやすい。強力な圧着で確実な端子接続。軽量/コンパクトで持ち運び簡単。工具箱や車載に収納しやすい。車/バイク/トラクター/船舶など幅広い用途に対応。1年保証型式BTP-R色シルバー&レッド質量(g)300保証期間1年素材合金鋼
Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3
ペンギンワックス¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷3台同時充電が可能です。LIバッテリーシリーズ専用充電器。3台同時充電。充電時間 約3-9時間(バッテリー3台)質量(kg)7.2出力DC29.4V 2A×3入力AC100V 143VA×3(3台同時充電時最大430VA)周波数50/60Hz共用
ポータブル電源
AVIOT¥189,800税込¥208,7801式12日以内出荷質量(kg)25.2色PS-F3000対応寸法(cm)27×53.6×25.5バッテリーリン酸リチウム互換性ノートパソコンバッテリー容量(mAh)800000モデル取替え可能電話機:PS EX3000
走行充電器
未来舎¥74,400税込¥81,8401式6日以内出荷鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 40A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ質量(kg)(約)1.5電圧出力復帰:(設定有効時)25.6V、出力遮断:(設定有効時)24.0V電流(A)カット:4、定格充電:40電圧(V)(電池タイプと充電)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1500 × 440 × 2600冷却方式排気冷却ファン動作温度(℃)-20 - 50効率0.92入力電圧範囲(V)DC 24.0 - 34.0待機電流無負荷時:150mA以下、REMOTE/OFF時:5mA以下
走行充電器
未来舎¥48,960税込¥53,8561式6日以内出荷本充電器はDC-1220SPbの後継モデルです。バージョンアップした本品は、電源を遠隔で操作できるようになりました。車両に搭載のエンジンスタート用メインバッテリーおよびPVパネルから、DC12V系サブバッテリーに充電。広範囲の入力電圧から降圧/昇圧して充電、また12V系メインバッテリーの場合は入力にPVパネルを併用することで、車両のオルタネーターの負担を軽減し、燃費を改善。(24V系メインバッテリーの場合、PVパネルは使用できません)。DC12V~DC24V車からDC12Vサブバッテリーへ充電。昇圧機能があるため電圧の低いバッテリーからでも、充電電圧の高いDC12V系バッテリーへ充電可能。鉛、AGMおよびリチウムイオンバッテリー対応。PVパネルので充電制御はMPPT方式により高効率を実現(MPPT方式によるPVパネルからの充電機能と走行充電の兼用は12V車に限ります)。サブバッテリー低電圧時、ソフトスタート機能。車両のエンジンキーと連動してメインバッテリーより充電。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能。4つのLEDにより動作状況、充電状態、出力電圧レベル、入力状態が確認可能。VCCI クラスB相当の低ノイズ。水平置き以外にも同梱のブラケットにて垂直置きも可能。有償にて充電電圧(15Vまで)、遮断/復帰電圧(11.0V~15.0V)の変更が可能。オプションの温度センサー使用で、サブバッテリーの温度を検知して出力遮断する機能電圧出力復帰(設定有効時)メインバッテリー:13.4V / 12.8V(12V系)、26.8V / 25.6V(24V系)、出力遮断(設定有効時)メインバッテリー: 12.8V / 12.2V(12V系)、25.6V / 24.4V(24V系)容量最大太陽電池:300W質量(g)(約)850種類昇降圧走行充電器電流(A)カット:約2、定格充電:20電圧(V)最大太陽電池開放:DC 30スイッチ鉛: Bulk 14.4V / Float 13.3V、スイッチ1:AGM: Bulk 14.7V / Float 13.6V、スイッチ2:LiFePO4(※BMS付きリチウムイオン電池のみ対応): Bulk 14.4V / STOP、スイッチ3:Custom出力電圧スイッチによる出力電流(A)(連続/最大)20A / 25A(※入力電圧が13.4V以上の時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×465×2140制御PV充電:MPPT方式冷却方式強制冷却FAN動作温度(℃)-10 - +40充電方式Bulk / Absorption / Float効率87%(入力電圧 DC13.5V)入力電圧範囲(V)メインバッテリー:DC 9.0 - 16.0(12系)、DC 18.0 - 32.0(24系)待機電流入力:30mA未満、出力:140mA(スイッチOFF時20mA)
バッテリー充電器
未来舎¥16,251税込¥17,8761式6日以内出荷12V 系3段階 鉛充電器。逆接保護 自動復帰。SEALED(密閉式)/WET(湿式)選択。RoHs 指令適合。電池容量:25AH ~ 50AH。入力電圧 広範囲(90 ~ 135Vac)。小型・軽量。取付台(脱着容易、本体上下取付可) 20g。過温度自動保護、過負荷自動保護 自動復帰。低電圧保護(7.5V 以下停止)。過電圧保護 自動復帰。AC 入力接続形式:AC 平ピンソケット。コード長さ約1.5m質量(g)(約)470電流(A)カット電流:1.1(±0.4)定格出力電流(A)4(-0.5/+0.3)入力電圧(V)AC100(90 - 135)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×32×132適合サイズ【推奨電池】25AH - 50AH絶縁抵抗(MΩ)入出力:100充電電圧(V)【最終(BULK)】13.8±0.2(密閉式)、14.4±0.2(湿式)、【維持(FLOAT)】13.0±0.2(密閉式)、13.6±0.2(湿式)入力周波数(Hz)60(47-63)耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)0 - +40(結露無きこと)リップルノイズ15mV +15(rms)
バッテリー充電器
未来舎¥66,549~税込¥73,204~1式6日以内出荷12V系バッテリー充電器。広AC入力範囲(90~240VAC)。高効率、高信頼性。バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能。リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行。温度センサー(オプション)による充電電圧の補正。パワーソース(電源)モード。本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる。板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大。大電流出力時も場所によらない安定性能。12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V電圧(V)パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8入力周波数(Hz)47-63効率87%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242DC動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
バッテリー充電器
未来舎¥62,537税込¥68,7911式6日以内出荷すぐれ者プログラム充電器。CH-2415GFQに機能を追加し型式がCH-2415GFQ-V2になりました。充電電圧の切替えが2種類から27.8V、28.4V、28.8V、29.4Vの4種類に増えました。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動可能です。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFQシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧4種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。RoHS対応。PSE適合仕様【電源安定度】±100mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)2.1電流(A)カット電流:1.5定格出力電流(A)12.5入力電圧(V)AC100(90 - 132)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×78×256絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-40mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】27.8/28.8、28.4/29.4(標準品)、29.6/31.0、30.2/31.6(高電圧品)※負荷20A時電圧、【維持(FLOAT)】26.8(標準品)、27.0(高電圧品)入力周波数(Hz)50/60ヒューズDC 20A、AC 4A (4A250V)効率<80%待機電流入力:135mA入力電力(VA)最大500耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ35mV (rms)
バッテリー充電器
未来舎¥61,174税込¥67,2911式6日以内出荷すぐれ者プログラム充電器。CH-1225GFQに機能を追加し型式がCH-1225GFQ-V2になりました。充電電圧の切替えが2種類から13.9V、14.2V、14.4V、14.7Vの4種類に増えました。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動可能です。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFQシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧4種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。RoHS対応。PSE適合仕様【電源安定度】±100mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)2.1電流(A)カット電流:3定格出力電流(A)22.5入力電圧(V)AC 90 - 132寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×78×256絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】13.9/14.2/14.4/14.7(標準品)、14.8/15.5(高電圧品)※負荷20A時電圧、【維持(FLOAT)】13.4(標準品)、13.5(高電圧品)ヒューズDC 30A、AC 8A (8A250V)効率<80%待機電流入力:200mA入力電力(VA)最大450耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ25mV (rms)
走行充電器
未来舎¥74,400税込¥81,8401式6日以内出荷鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 40A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:4電圧(V)【出力復帰(設定有効時)】12.8、【出力遮断(設定有効時)】12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)40動作温度(℃)-20 - 50効率92%入力電圧範囲(V)DC 12.0 - 17.0待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
バッテリー充電器
未来舎¥48,103税込¥52,9131式6日以内出荷すぐれ者プログラム充電器。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動するようになりました。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFPシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧2種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。リチウム対応設定は有償オプションです。RoHS対応。PSE適合仕様【電源安定度】±25mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)1.6電流(A)カット電流:1.5定格出力電流(A)12.5入力電圧(V)AC 90 - 132寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×68×225絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】13.9/14.4(標準品)、14.8/15.5(高電圧品)※負荷10A時電圧、【維持(FLOAT)】13.4(標準品)、13.5(高電圧品)入力周波数(Hz)50/60ヒューズDC 20A、AC 4A (4A250V)効率<80%待機電流入力:120mA入力電力(VA)最大250耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ25mV (rms)
バッテリー充電器
未来舎¥66,549~税込¥73,204~1式6日以内出荷24V系バッテリー充電器。広AC入力範囲(90~240VAC)。高効率、高信頼性。バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能。リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行。温度センサー(オプション)による充電電圧の補正。パワーソース(電源)モード。本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる。板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大。大電流出力時も場所によらない安定性能。12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V電圧(V)パワーソース電圧:26.4/27.6/28.8入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】28.8/29.4、【維持(FLOAT)】27.0/27.6入力周波数(Hz)47-63効率90%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
LiTime 12V100Ah 2C放電レートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷2C放電により高出力電子機器を同時に複数使用可能、消費電力が高い家電に最適な12V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10.67kg。2C放電対応。最大200Aの連続放電に対応。エレキモーターや冷蔵庫など、瞬間的に大電流を必要とする機器にも安定供給が可能です。高出力BMS搭載。200Aの高性能BMSを内蔵し、複数の高出力機器を同時に安全駆動。バッテリー性能を最大限に引き出します。大容量・拡張可能。最大4直列4並列(4S4P)で20.48kWhまで拡張可能、ピーク出力は最大40.96kWで、大規模な電力需要にも対応可能です。エネルギー効率200%。12V 100Ah鉛蓄電池と比べ、約2倍のエネルギー密度を実現。サイズも約77%に抑えられており、限られたスペースにも設置しやすく、持ち運びやレイアウトの自由度が大幅に向上します。多重保護機能。過充電・過放電・高温・過電流・短絡保護を内蔵。長期使用でも安心してご利用いただけます。各種国際認証取得。PSE、UN38.3、FCC、CE、ROHSなど、国内外の主要な安全・品質規格に取得しており、安心してご使用いただけます。高効率・長寿命。鉛蓄電池に比べて充電効率は最大10倍、稼働時間も約2倍。サイクル寿命も長く、長期的なコスト削減につながります。用途キャンピングカーでのサブバッテリー、エレキモーター、家庭用バックアップ電源、ソーラーシステムの蓄電池として幅広く活躍。さらに、照明機器、ポータブル冷蔵庫、電動工具などの12V機器にも対応。寸法(mm)330×172×216質量(kg)10.67温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5 年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:20(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)2560消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、継続:200公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V100Ah 5Kwh バッテリー
LiTime¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷蓄電池太陽光用最適な48Vバッテリー。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×269×220mm、重量:36.64Kg。妥協なき品質の追求:安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。100A BMSスマート保護::過電流、過充電、過放電、短絡、過熱から保護し、バッテリーのピーク性能をを最大限に引き出し、安全な運用をお約束します。5120Whの圧倒的なエネルギー容量::一般的な12V 100Ahバッテリー4台分に相当する大容量を実現いたしました。5120Whの蓄電容量と5120Wの高出力により、長時間の安定した電力供給を可能にします。最大4台の並列接続に対応::最大4台まで並列接続が可能で、51.2V 400Ah(20.48kWh)の大規模なシステムを構築いただけます。お客様のニーズに合わせた柔軟な電力拡張が可能です。スムーズな設置と幅広い汎用性:優れた操作性とシンプルな設置方法により、オフグリッド環境、家庭用蓄電池、太陽光発電、および災害時の備えとして、幅広い用途で安心してご活用いただけます。 1C高速充電による高い効率性:バッテリー充電器、ソーラーパネル、発電機など多彩な充電方法に対応しております。30Aのソーラーチャージコントローラーをご使用いただければ、わずか3.3時間でフル充電が完了する優れた効率性を誇ります。信頼の安全性:IP65等級の防塵防水性能。さらにUL1973基準をクリアし、安全認証も取得した高い安全性を誇ります。寸法(mm)520×268×220質量(kg)34.39温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電流(A)100保護回路100A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス















![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553900-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553891-260814-02.jpg)


































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)