絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,786件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水4極リレー RIZDE

    防水4極リレー

    RIZDE(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
    定格電圧(V)DC24定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq使用可能電力【A接点(A/W)】20/360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応不適合DC12V車:使用不可
  • 異線径配線コネクター エーモン

    異線径配線コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    純正配線から細線を分岐
    用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
  • 平型端子187 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子187

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)タイプメス定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    シガーライターより電源を取り出せます。
    用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
  • バッテリー接続ソケット 大橋産業(BAL)

    バッテリー接続ソケット

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    カー用品をバッテリーに接続できます。
    仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)電流容量(A)(最大)15
  • LEDパイロットランプ YEC

    LEDパイロットランプ

    YEC(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DC12~24V用LEDパイロットランプ
  • 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質PBT色白
  • 絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス

    絶縁被覆付丸形端子

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質無酸素銅・ビニル
  • ワイヤーステッカー Modes

    ワイヤーステッカー

    Modes(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
    材質ナイロン
  • 配線バンド(ロック式) エーモン

    配線バンド(ロック式)

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
    用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
  • スピーカー変換ハーネス エーモン

    スピーカー変換ハーネス

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
    用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
  • スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋
    当日出荷から7日以内出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
    用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ2ブレードヒューズセット Modes

    マイクロ2ブレードヒューズセット

    Modes(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(21個)ほか
    当日出荷
    マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • 低背ヒューズセット Modes

    低背ヒューズセット

    Modes
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(35個)
    当日出荷
    低背ヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個色オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト、グリーン
  • ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材 audio-technica

    ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材

    audio-technica(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
    材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーン用・5極リレー(87x2) motopresto

    ホーン用・5極リレー(87x2)

    motopresto(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
    許容電流(A)40端子87aRoHS指令(10物質対応)対応許容電圧(V)12
  • 平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型メス

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥979税込¥1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメス線径(sq)0.5~2.0
  • 開閉連動スイッチ エーモン

    開閉連動スイッチ

    エーモン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    カンタン取り付け(両面テープ付き)
    用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFFスイッチON-OFF
  • トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤック

    トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
    仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
  • ジョイント金具24型L型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型L型フラット

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型L型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
  • 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(接続用)

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(4個)
    当日出荷
    ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
    用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • ヒュージブルリンク電線 日立オートパーツ&サービス

    ヒュージブルリンク電線

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    長さ(m)2
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • 配線止めテープ エーモン

    配線止めテープ

    エーモン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    用途配線コードの固定に
  • 配線モール エーモン

    配線モール

    エーモン
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
    用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
  • ダブルコードクリップ エーモン

    ダブルコードクリップ

    エーモン
    ¥399税込¥439
    1袋(15個)
    当日出荷
    樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用
    用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に材質樹脂寸法(mm)15×11
  • コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    コンチネンタル・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    旧タイプの欧州車ヒューズ。
    用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止めマウント(貼り付け用) エーモン

    配線止めマウント(貼り付け用)

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2個)
    当日出荷
    紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
    仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
  • シングルセパレートソケット 槌屋ヤック

    シングルセパレートソケット

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用
    仕様通電モニターランプ付き、レッド光適合DC12V/24V共用色ブラックコード長さ(m)2最大電流(A)約7A
  • ダブルギボシ 矢崎総業

    ダブルギボシ

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズブレーカー 平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー 平型

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
  • 両面テープはがし剤 エーモン

    両面テープはがし剤

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    粘着剤を強力分解。強力な両面テープもキレイにはがせる。粘着面のすき間に入り込み、すみずみまで浸透するリキッドタイプ。車外用
    用途自動車のエンブレムはがしなどに主成分天然オレンジオイル
  • トップビューテープLED エーモン

    トップビューテープLED

    エーモン(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
    定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
  • パイロットランプ(コード付) YEC

    パイロットランプ(コード付)

    YEC(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ
    仕様電球・コード付色赤取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ
  • 防水配線コネクター エーモン

    防水配線コネクター

    エーモン
    ¥639税込¥703
    1パック(3個)
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
    用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
  • PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET不織布基材粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
    用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー アースキット

    BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
    用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(m)アーシング線:4ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
  • ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用

    PEC(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個色黒寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用カプラー H8/H11用 POLARG

    補修用カプラー H8/H11用

    POLARG(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
    用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
  • 平型メス110型カプラー端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型メス110型カプラー端子

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)タイプメス定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下適合電線サイズ0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品