カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(195)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(105)
- JTC(97)
- カナテクス(93)
- ENDY(84)
- NAVC(ナビック)(65)
- Bullcon(61)
- audio-technica(59)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- ALPINE(26)
- 矢崎総業(25)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- Modes(20)
- YEC(19)
- 清和工業(17)
- ブランドをもっと見る
![ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376135-221109-02.jpg)
ミニ平型ヒューズホルダー(防水)
BRIDGE[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応
OBDⅡカプラー・コネクターカバー
住友電装(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。用途OBDⅡからの情報の取り出しに色黒寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq![低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078483-150814-02.jpg)
低背ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントプレート
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)
アークヒル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。寸法(mm)(フィルム)122×78
ヒューズブレーカー ミニ平型
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7![トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956680-240823-02.jpg)
トラック汎用・オーディオハーネス18P
BRIDGE[自動車用品]¥2,398税込¥2,6381個欠品中市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
ミニ&低背ヒューズセット
Modes¥2,798税込¥3,0781セット(71個)当日出荷ATMブレードヒューズが入ったセット品です。用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ATCヒューズ
Modes¥369~税込¥406~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7![スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166746-190701-02.jpg)
スローブローヒューズホルダーキット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)
平型端子110型カプラー&端子セット
BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
3100 刷毛塗り
Noxudol(ノックスドール)(18件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(1L)当日出荷制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。色ベージュ液性水性![スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871381-241010-02.jpg)
スプライスケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6![平型端子350型オス BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153874-220119-02.jpg)
平型端子350型オス
BRIDGE[自動車用品]¥979税込¥1,0771袋(50個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途配線コードの確実な接続に。タイプオス線径(sq)0.5~2.0
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
強力両面テープ(車外用)
エーモン¥459税込¥5051巻(2m)当日出荷軽量小物の取り付けに。薄手で目立ちにくいテープ。柔らかく曲面にもしっかり追従。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・PET・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス用途外装小物・エンブレムなどの取り付けに形状巻き色ブラックサイズ15mm×2mテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-20~80℃![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557875-110316-02.jpg)
ギボシスリーブ(大)
BRIDGE[自動車用品]¥629~税込¥692~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応![後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557832-201009-02.jpg)
後入れギボシスリーブ
BRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
補修用カプラー
POLARG(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から8日以内出荷カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻欠品中素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
ボディアースケーブル(大容量)
清和工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
プラス・マイナス分岐ターミナル
エーモン(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5





![ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376135-221109-02.jpg)


![低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078483-150814-02.jpg)



![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120717-091210-02.jpg)
![トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956680-240823-02.jpg)



![スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166746-190701-02.jpg)
![バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273428-170307-02.jpg)
![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)





![スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871381-241010-02.jpg)

![平型端子350型オス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153874-220119-02.jpg)






![ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557875-110316-02.jpg)
![後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557832-201009-02.jpg)




![平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871435-241010-02.jpg)










![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)