カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(195)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(106)
- JTC(97)
- カナテクス(93)
- ENDY(84)
- NAVC(ナビック)(65)
- Bullcon(61)
- audio-technica(59)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- Modes(20)
- YEC(19)
- 清和工業(17)
- ブランドをもっと見る

電源取り出しターミナル
エーモン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下![ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558015-110316-02.jpg)
ダブルギボシスリーブ
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズセット
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-70色多色規格5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A内容7種類、70個
圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥299税込¥3291セット(20個)当日出荷圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用
ジョイント金具19型J
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型J穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)
平型スリーブ(110型)
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ドアチューニング用制振材
audio-technica¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
カプラー用端子セット【110型】
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq![管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261099-191216-04.jpg)
管ヒューズショート・ケースセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用にセット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本寸法(mm)5×20
クワ型端子(Bタイプ)
日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)当日出荷板厚0.5mmの薄型タイプ材質黄銅適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3
リレー付電源ケーブル
エーモン(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
ホーンリレー
ミツバサンコーワ¥999税込¥1,0991個当日出荷24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
スローブローヒューズ・SBFC‐BT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)
平型ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥559~税込¥615~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
面ファスナーテープ (S)
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各18×150色黒テープ幅(mm)18
ツイストチューブ
JTC(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)当日出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応








![ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558015-110316-02.jpg)











![平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871320-241010-02.jpg)

![防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776469-190620-02.jpg)






![管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261099-191216-04.jpg)
![平形端子250型 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166624-190701-02.jpg)








![ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558006-220824-02.jpg)
![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)










![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)