絞り込み
タイプ
- プッシュ式(1)
- 電動式(2)
仕様
- その他(1)
- 逆さ使用可(3)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- ナカバヤシ(17)
- エレコム(12)
- サンワダイレクト(9)
- CEJN(セイン)(5)
- エスコ(4)
- オーム電機(4)
- ジョプラックス(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- セキセイ(2)
- 千代田通商(2)
- TRUSCO(2)
- フジマック(2)
- ブロードウォッチ(2)
- ミライセル(2)
- マッハ(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- イワタニ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「タイプ」から絞り込む
プッシュ式(1)
電動式(2)

エアダスター
サンワサプライ(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
エアダスター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
エアダスター 電動
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター。ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階。LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能。電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き。持ちやすいガンタイプ。用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。付属品製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)質量(g)210回転数(min-1[r.p.m])110000電源充電式モーターブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×36.8×134.6風速(m/s)31ノズル5種類バッテリーリチウムイオン電池充電時間3時間連続使用可能時間60分・1段階/60分、2段階/35分、3段階/20分、4段階/10分 誤差プラスマイナス2~3分風量調整4段階バッテリー容量(mAh)2000 18650/2000※2PCS 7.4VUSBポート充電ポート:USB Type-C標準ノイズ(dB)1段階58、2段階77、3段階80、4段階84
エアダスター
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)6使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射○
エアダスター 電動 AC電源
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。仕様ACアダプタ:無セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個質量(g)640(本体のみ)電源(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)風量調整無段階使用可能時間(分間)15モータ種類ブラシモーター