2ページ目: エアーダスター

107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ ナカバヤシ

    ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ

    ナカバヤシ
    809税込890
    1組
    当日出荷
    環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせず
    仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7971アズワン品番67-2321-72
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
  • クリーンエース ケニス

    クリーンエース

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
    仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
  • エアダスター(200-CD017) サンワダイレクト

    エアダスター(200-CD017)

    サンワダイレクト
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低いです。 オゾン層を破壊することはありません。
    付属品チューブ成分炭酸ガス+DME内容量(mL)350内容量(g)228グリーン購入法適合
  • ジェットダスター イワタニ

    ジェットダスター

    イワタニ(2件のレビュー)
    669税込736
    1本(228g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DME(ジメチルエーテール)+CO2をボタンプッシュ、チュ-ブを装着し噴射することで、ホコリ・チリ・水滴等を飛ばし掃除します。 手を汚さず隙間の掃除が出来ます。特許取得済みの特殊吸収体を使用することで、360度どんな角度でも使用出来逆さ使用しても液漏れしません。 フロンガスは使用していません。代替フロンに比較して、約200倍ものCO2削減になります。 リビング・キッチン等の家の掃除、また車の掃除等様々な掃除に役立ちます。
    用途フィルター類のお手入れ・カメラ周り・靴のホコリ・オーディオ機器・時計・ゴルフ用具などのお手入れに仕様逆さ噴射OK!タイププッシュ式材質本体:スチール、スパウト:PE、キャップ・チューブ:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216ガスの種類DME(ジメチルエーテル)、CO2グリーン購入法適合逆さ噴射
  • エアダスター TTS

    エアダスター

    TTS
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭いすき間のゴミ・ホコリを強力に吹き飛ばします。逆さ噴射しても液が漏れ出さない構造です。温暖化に影響しないノンフロン仕様です。
    用途可燃性グリーン購入法適合品グリーン購入法適合アズワン品番3-8479-01
  • エアークリーナー セキセイ

    エアークリーナー

    セキセイ
    3,598税込3,958
    1本(450g)
    当日出荷
    ホコリやゴミを強力エアー噴射で吹き飛ばすエアゾール式ブロア。
    用途HFC-134aガスは、オゾン層を破壊しないガスを仕様しています。コンピュータ、複写機、ファクシミリ、プリンターなどのメンテナンス時のホコリやゴミを除去。ビデオ・カメラ・CD盤などのホコリ除去。エアコン、掃除機のフィルターのお手入れに。タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×200容量(g)450
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • エアークリーナーDME 東洋化学商会

    エアークリーナーDME

    東洋化学商会
    979税込1,077
    1本(350mL)
    当日出荷
    タイププッシュ式
  • エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー エレコム

    エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー

    エレコム(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(200mL)
    当日出荷
    ■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ノズル(120mm)容量(mL)200質量(g)145(容器等含む)径(Φmm)53※突起部除くガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
  • ノンフロンダストブロワー スリーボンド

    ノンフロンダストブロワー

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    代替フロンを含め、フロンガスを一切使用しておりません。
    用途パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去。タイププッシュ式仕様倒立噴射可能付属品ノズルトラスコ品番421-3408材質主成分:ジメチルエーテル容量(mL)350質量(g)433
  • 強力エアダスターPRO ミライセル

    強力エアダスターPRO

    ミライセル
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷
    地球に優しい強力ノンフロンエアダスター(苦味成分入り)
    用途PC周りのお掃除などに最適!容量(mL)350タイププッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エアダスター CIEL

    エアダスター

    CIEL
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途アウトドアの火起こし, エアーブラシ, ボールの空気入れ付属品本体、ノズル、シリコンノズル、Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)260動作時間最大約120分連続使用 / フル充電約3.5時間で 爆風モード:約10分 / 低風モード:約120分の使用が可能です (※充電中は使用できません。)
  • ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ

    ノンフロンエアダスタートリガータイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
    付属品ノズル(長130mm)容量(mL)300(196g)質量(g)400タイプトリガー式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合逆さ噴射
  • エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム

    エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    充電いらずで、いつでもフルパワー!コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプの電動エアダスターです。約3mのロングコードで離れた場所までラクに届き、バッテリー切れの心配なく長時間の掃除に活躍。ハイクラスな風圧で頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。
    用途コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプ。バッテリー切れの心配なくハイクラスな風圧を長時間キープできます。 。連続作動時間最大約30分 。本体の温度上昇を防ぐため、30分連続使用後は一時停止し、必ず30秒以上あけてから再びご使用ください。 。約3mのロングコードで、高い場所や奥まった場所など離れた場所の掃除もスムーズです。 。大型モーターを搭載し、非常に強力な風力を実現。頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。 。安定して自立するポットタイプ形状で、使わないときはデスクの上などにそのまま置いておけます。 。内蔵モーターに過負荷がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安全設計です。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。キーボードやパソコン内部など、家電まわりの細かなホコリの除去にもぴったりです。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。非常に強力なパワーがあるため、必ずしっかりとハンドルを握ってから電源を入れてください。 。使用場所に合わせて風力を2段階に調節できます。 。モーターを保護するフィルター付きで、交換用フィルターも付属しています。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。仕様【作動音】弱セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、交換フィルター×1、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)約620(ノズル除く)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)【ACコード】3定格消費電力(W)500(風量強使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×87×127(ノズル除く)回転数保証期間1年間風量調整2段階連続動作時間約30分 ※30分連続使用後は30秒以上停止してからご使用ください。
  • 難燃性エアダスター TRUSCO

    難燃性エアダスター

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    難燃性ガスを使用しているので、使用環境を選ばずお使いいただけます。静電気が発生する恐れがある場所、電源を落とせない場所でも使用可能です。GWPが1以下で、燃焼性が低い難燃性処方です。環境に優しく安全性も高いガスを処方しております。2wayノズルです。
    用途電子機器・精密機械などのゴミ・埃の除去。キーボード、プリンタ、コピー機などの埃とばし。トラスコ品番695-0665材質HFO1234ze容量(mL)276.4
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ質量(g)223風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数100000RPM(最大)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05風量調整4段階バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )ノイズレベル1種類使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14
  • プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様 ジョプラックス

    プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500

    ナカバヤシ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
  • ブローガンピタチャンセット 千代田通商

    ブローガンピタチャンセット

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
    用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
  • 電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]

    電動エアーダスター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    6,000税込6,600
    1セット
    当日出荷
    充電式の繰り返し使える電動エアダスターPC周り等をきれいに掃除できます。噴射の風力低速・高速2段階切替 USBケーブル付。材質:ABS。サイズ:約200×145×65mm 本体重量370g(ノズル含まない)。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)200×145×65消費電力(W)35バッテリー容量(mAh)7500使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50充電時間(時間)約4
  • 350ml エアーダスター セーフティー エスコ

    350ml エアーダスター セーフティー

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
    タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8グリーン購入法適合
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    車内やさまざまな機器の細かなホコリも逃さず吹き飛ばす、超強力な風力で徹底的に清掃できます。洗車後の水滴除去やフィルターのホコリ取りにも最適で、日常のお手入れが簡単になります。雪や落ち葉も楽々吹き飛ばすパワーで、季節の掃除にも大活躍します。4段階の風速調整が可能で、場所や用途に合わせて最適な風力を選べます。コードレスの充電式タイプなので、屋外や車内でも自由に使えて便利です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    付属品日本語取扱説明書あり質量(kg)1.01回転数(min-1[r.p.m])50000(最大)モータータイプブラシレスモーター風速(m/s)1段階約14、2段階約27、3段階約43、ターボ約55充電時間約4時間保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.2×28.5×8.2風量調整4段階バッテリー容量(mAh)4000使用可能時間(分間)1段階約80分、2段階約30分、3段階約12分、ターボ約6分電源アダプタACアダプタ有
  • 電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド ナカバヤシ

    電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド

    ナカバヤシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
    用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • 電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック ナカバヤシ

    電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック

    ナカバヤシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間。ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属
    用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • 電動エアダスターJET mini充電式/BK ナカバヤシ

    電動エアダスターJET mini充電式/BK

    ナカバヤシ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
    用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂BK質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • 943 AZ(エーゼット)

    943

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    4日以内出荷
    地球温暖化への影響を考慮したノンフロンタイプのエアダスターです。
    トラスコ品番555-7977容量(mL)350
  • シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン)

    シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス

    CEJN(セイン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
    用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
  • 高圧エアーダスター マッハ

    高圧エアーダスター

    マッハ
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。
    用途広範囲のダスト作業材質真鍮、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 流量調整可能フィルター付きエアーガン SNKバイオ

    流量調整可能フィルター付きエアーガン

    SNKバイオ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
    仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
  • ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ ナカバヤシ

    ノンフロンエアブロアー CN-TKシリーズ

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1組(2本)
    当日出荷
    環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです。代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました。特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせずに噴射可能です。操作しやすいトリガータイプです。細部や直接噴射できない部分に最適なノズル付です。
    仕様●本体寸法:Φ66×H235mm(1本)●本体重量:443g(1本)●材質/仕上:主成分:DME(可燃性)●原産国:日本●コード番号:363-7965アズワン品番67-2321-73
  • 電動エアダスター 充電式 和光電気

    電動エアダスター 充電式

    和光電気
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
    付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本質量(g)約366タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170入力DC5V2Aモーター(W)60連続使用時間(分)25バッテリーリチウムイオン電池動作環境0~40℃モーター回転数(min-1[r.p.m])40000バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応標準ノイズ(dB)80~85
  • ダストブロー ノンフロン 300mL オーム電機

    ダストブロー ノンフロン 300mL

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーに
    グリーン購入法適合成分DME、CO2材質容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE形式エアゾール内容量(mL)300内容量(g)196
  • エアダスター(ノンフロン) コクヨ

    エアダスター(ノンフロン)

    コクヨ
    2,498税込2,748
    1本(350mL)
    当日出荷
    環境に配慮した地球温暖化係数1以下のノンフロンガス(DME、CO2)を使用しています。 ノズルを伸ばすと狭口スプレーに、たたむと広口スプレーとして使える2WAYノズルを採用。用途に合わせて使い分けができます。ノズルをたためばコンパクトに収納でき、紛失も防ぎます。 可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。 このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れた時に発する静電気や火花等で引火する恐れがあります。シュレッダー等の機器内部へのご使用はお避け下さい。 長時間倒れさせたり、逆さまに向けて保管しないでください。スプレー時に液化ガスが噴出する場合があります。
    グリーン購入法適合セット内容DME、CO2容量(mL)350直径(Φmm)66外寸法・高さ(mm)228
  • エアークリーナー(完全ノンフロンタイプ) セキセイ

    エアークリーナー(完全ノンフロンタイプ)

    セキセイ
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    OA機器などのホコリやゴミの除去に最適です。ノズル固定式のエアゾール式強力ブロアーです。本体は安全性の高いツーピース缶を使用しています。地球温暖化係数1以下。「DMEガス」と「CO2ガス」を使用し、脱フロンを実現。CO2ガスを配合により、噴射時の可燃ガスの濃度を抑え、引火の危険性を軽減します。360°使用が可能。逆さ噴射でも液もれしません。狭い所でも使用できるパイプ付。
    用途OA機器・光学機器・その他電子機器等に付着したホコリやゴミを、強力なエアー噴射で吹き飛ばします。タイププッシュ式仕様逆さ噴射可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×215グリーン購入法適合逆さ噴射
  • エアーダスター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エアーダスター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので、逆さまに使用しても、液化ガスの噴出はありません。
    用途コンピューター、OA機器、写植機、スキャナー、カメラ、レンズ、コンパクトディスク、フロッピーディスク、ミシン、編機、パチンコ及びアミューズメント機器、紙幣コイン処理機、テレビ、VTR、光ファイバーコネクター等機器に付着したホコリやゴミの除去タイププッシュ式特性逆さ噴射可使用温度範囲常温グリーン購入法適合逆さ噴射
  • USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応 オーム電機

    USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    細かなホコリをパワフルに吹き飛ばす、繰り返し使える充電式エアダスターです。風量を3段階で調整でき、最大風速約15m/s、最大回転数60000rpmに対応します。逆さ噴射が可能で、カメラ、プラモデル、フィギュアなどの細かな部分も清掃できます。網戸やサッシレールのすき間掃除、衣類に付着した花粉の吹き飛ばしにも便利です。ガスを使用せず、充電して繰り返し使えるため、スプレー缶の交換や廃棄が不要です。
  • クリーンスゥイープ・ノンフロン  350m l アルタン

    クリーンスゥイープ・ノンフロン 350m l

    アルタン
    1,798税込1,978
    1個(350mL)
    翌日出荷
    逆さ使用可能
    用途フロンガス不使用TGK品番1-2618-1901直径×高さ(mm)66×198
エアーダスター