3ページ目: エアーダスター

107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • エアダスター ギガ・セレクション

    エアダスター

    ギガ・セレクション
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    逆さ使用可能。環境にやさしいノンフロンタイプ。グリーン購入法適合商品。ガス抜きキャップ付き。
    用途精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリ除去。狭い場所や裏面の掃除。内容量(mL)350
  • 電動エアダスターJET mini充電式/GP ナカバヤシ

    電動エアダスターJET mini充電式/GP

    ナカバヤシ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
    用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂GP質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • 電動エアダスターJET mini充電式/WH ナカバヤシ

    電動エアダスターJET mini充電式/WH

    ナカバヤシ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
    用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂WH質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
  • カーボンオフセット付ノンフロンエアブロワー3本組 ナカバヤシ

    カーボンオフセット付ノンフロンエアブロワー3本組

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    カーボンオフセット付き。逆さ噴射可能で液漏れしない。ノンフロン。楽々トリガータイプ。安心の日本製
    用途環境に優しいカーボンオフセット付きノンフロンタイプ。付属品チューブ付(長さ130)質量(g)444(1本)容量(g)228g(350ml)本体寸法Φ66×H236mm(1本)主成分DE(可燃性)、CO2グリーン購入法適合
  • 電池式ブロワ エスコ

    電池式ブロワ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌々日出荷
    火起こし専用送風機。
    長さ(mm)吹出し口:約52+12~32 (金属部)質量(g)135電源単3アルカリ乾電池×4本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×54×145収納サイズ約80 (W)×54 (D)×145 (H)
  • エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクト

    エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
    付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
  • シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4

    CEJN(セイン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
    用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無) CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)

    CEJN(セイン)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
  • プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(上配管用) チューブ継手仕様 ジョプラックス

    プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(上配管用) チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • エアダスター KOGI

    エアダスター

    KOGI
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
    用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、。ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
  • エアーダスター マッハ

    エアーダスター

    マッハ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
    用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6659材質鉄、アルミニウム長さ(mm)金属ノズル:500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000

    ナカバヤシ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
  • エアダスター タカマツヤ

    エアダスター

    タカマツヤ
    12,980税込14,278
    1箱(350mL×24本)
    3日以内出荷
    強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばす!逆さ使用OKのエアダスター。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す指数)が1です。地球に優しいノンフロンタイプ。
    用途パソコン、OA機器、デスク周りはもちろん、シェーバーなどの細かいゴミのホコリ飛ばしに。狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可付属品ノズル(約135mm)成分DMF(ジメチルエーテル)、CO2(二酸化塩素)材質缶:スチール形状ダストブロワー寸法(mm)約66×216タイププッシュ式グリーン購入法適合
  • 高圧スライドダスター ホルダー付き フジマック

    高圧スライドダスター ホルダー付き

    フジマック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります
    用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
  • 高圧スライドダスター フジマック

    高圧スライドダスター

    フジマック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない
    用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1841材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)110最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
  • デジタルミクロクロス らくらくラバープラス Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルミクロクロス らくらくラバープラス

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    フィルターやレンズ面の掃除ができ、さらに小物を収納できるポーチ型クリーニングクロス 「デジタルミクロクロス グローブ&ポーチ」の機能をさらに向上。、帝人製の極細繊維を使ったクリーニング用途の「ミクロクロス面」の片側に、はずれにくいフィルターの取り外しに使える「ラバーグリップ面」をプラスしました。
  • ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズ Kenko(ケンコートキナー)

    ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
    仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビーアズワン品番67-6436-81
  • マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムス

    マイクロウィンドジェット 1パック 12個入

    スプレーイングシステムス
    9,598税込10,558
    1パック(12個)
    5日以内出荷
    ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。 吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。 エアーブローに。 油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。 清掃に。 冷却に。 乾燥に。
    仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95
  • 扇形エアーダスターガン WTB

    扇形エアーダスターガン

    WTB
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
    トラスコ品番520-9593材質ポリアセタール(POM)厚さ(mm)10全長(mm)145使用空気圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)100取付口G1/4
  • ZEブロー サンハヤト

    ZEブロー

    サンハヤト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
    用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg成分HFO-1234zeトラスコ品番193-5114質量(g)450(包装を含む、約)タイプトリガー式内容量(mL)300(358g)比重1.17(21℃)引火点(℃)適用外使用ガスHFO-1234ze沸点(℃)-19臭気わずかなエーテル臭生産国日本外観無色透明液化ガスサイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃性(28℃以下)地球温暖化係数(GWP)<1逆さ噴射×
  • エンドクリーナー アムス アダチ

    エンドクリーナー アムス

    アダチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。ノズルのつまりを少なくし、スムーズな送気送水を行えます。
    成分HFC-152aガス容量(g)270アズワン品番8-5800-11
  • エアダスター イチネンTASCO

    エアダスター

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので逆さまに使用しても液化ガスの噴出はありません。
    容量(mL)350
  • 350ml エアーダスター セーフティー(24本) エスコ

    350ml エアーダスター セーフティー(24本)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
    タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bグリーン購入法適合逆さ噴射
  • ダストショット スリーエッチ

    ダストショット

    スリーエッチ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    斜め噴射や垂直噴射ができます。
    用途床穴や壁穴のお掃除に一発噴射。タイププッシュ式容量(g)300オゾン破壊系数0逆さ噴射×
  • シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4

    CEJN(セイン)
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • ”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用) CEJN(セイン)

    ”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。トラスコ品番682-9257材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.8最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口G1/2メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
  • ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ 千代田通商

    ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
    仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74
エアーダスター