絞り込み
ブランド
- コテライザー
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,111)
- goot(太洋電機産業)(378)
- エスコ(217)
- ホーザン(184)
- メトカル(104)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(44)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(26)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

コテ先オートミニ用先端幅2.4mm
コテライザー(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先![ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16421396-150410-02.jpg)
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)
コテライザー(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当
コテライザー(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm
コテライザー¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8288材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
コテ先キャップオートミニ用
コテライザー¥229税込¥2521個欠品中コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径
コテライザー¥979税込¥1,0771個翌々日出荷コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
ミニ用ホットブローチップ内径Φ4.7
コテライザー¥999税込¥1,0991本当日出荷ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番823-0674材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部71
ミニ用コテ先巾2.4mm
コテライザー¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番823-0673材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)
コテライザー¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm
コテライザー¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8287材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
こて先70・90オート用先端1mm
コテライザー(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
ミニ用ホットブローチップ内径Φ1.5
コテライザー¥1,298税込¥1,4281本10日以内出荷ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。トラスコ品番849-8281材質ステンレス、セラミック質量(g)6
ミニ用コテ先巾5mm
コテライザー¥999税込¥1,0991本10日以内出荷先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。 ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。トラスコ品番849-8280材質銅、ステンレス、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ミニ用コテ先Φ2 45°
コテライザー¥999税込¥1,0991本10日以内出荷先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。 ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。トラスコ品番849-8279材質銅、ステンレス、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm
コテライザー(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個22日以内出荷コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。仕様コテライザーハンディープロ用オプションパーツトラスコ品番849-8261材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)4使用できるこて部ハンディープロ
ホットブローチップ150・150オート用内径9.7mm
コテライザー¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8289材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm
コテライザー¥499税込¥5491個4日以内出荷熱収縮チューブの収縮に使用します。仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ヒートシュリンクトラスコ品番849-8290材質ステンレス質量(g)7使用できるこて部150オート・150
こて先キャップハンディプロ用
コテライザー¥349税込¥3841個翌々日出荷コテライザーハンディプロ用コテ先キャップです。仕様オプションパーツトラスコ品番849-8262材質プラスチック質量(g)12使用できるこて部ハンディープロ








![ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16421396-150410-02.jpg)