絞り込み
ブランド
- デンオン機器
- HAKKO(白光)(129)
- メトカル(46)
- goot(太洋電機産業)(38)
- ホーザン(30)
- エスコ(29)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- オーケー・インターナショナル(5)
- サンハヤト(4)
- DESCO(4)
- 喜多製作所(2)
- ベッセル(1)
- はくでん(1)

はんだ除去器
デンオン機器¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。質量(g)420消費電力(W)120最高温度(℃)ホットエアー吐出:400ヒーター(W)100、セラミック最大真空到達度 (kPa)-86設定温度(℃)350~500(連続可変)制御方法フィードバックゼロクロス方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)モーター出力(W)12最高圧到達時間0.1秒排気量(0PEN)(L/min)15ポンプダイヤフラム方式