117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルフリーマウントL形バー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個タイプ省エアタイプノズルチューブ
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SL

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズルパイプ
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ省エアタイプノズル標準(交換用)
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズル標準
  • イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ZFU-W23 コガネイ

    イオナイザー ワイドフローファンタイプ DTRY-ZFU-W23

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    適合DTRY-ELW23用
  • スタンダードノズル ベッセル

    スタンダードノズル

    ベッセル
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
  • 分岐ボックス ベッセル

    分岐ボックス

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
    用途SHシリーズ用本体質量(g)350
  • 電源ユニット ベッセル

    電源ユニット

    ベッセル
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
    用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
  • 中継ケーブル ベッセル

    中継ケーブル

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
    用途G-7RS用ケーブル長(m)5
  • スピコン ベッセル

    スピコン

    ベッセル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
    用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm
  • イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ 放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ミニラインフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
  • イオナイザ チューブホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブホルダ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    仕様導電性チューブを固定
  • BF-4用 交換フィルター シシド静電気

    BF-4用 交換フィルター

    シシド静電気
    7,598税込8,358
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    適合BF-4用
  • イオンジェットノズル(ACアダプター付き) カスガ(KASUGA)

    イオンジェットノズル(ACアダプター付き)

    カスガ(KASUGA)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
    用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4イオン生成方式交流高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
  • 形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)

    形状保持チューブ

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
    材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
  • 形状保持チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)

    形状保持チューブ用ジョイントノズル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
    付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
  • ストレートノズル Panasonic(パナソニック)

    ストレートノズル

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    直線型のバーで、複数の穴が開いています。
    付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合AS-196、PT-409
  • ストレートノズル 350A用 SUZUKID(スズキッド)

    ストレートノズル 350A用

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    350Aタイプ半自動トーチ用 ストレートノズルです。溶接部との距離感やガス流量を一定に保ちます。
    用途350Aタイプ半自動トーチ先端チップの保護。
  • NIH-55-1 パトライト(PATLITE)

    NIH-55-1

    パトライト(PATLITE)
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
    用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • KD-750B-1 パトライト(PATLITE)

    KD-750B-1

    パトライト(PATLITE)
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
    用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電仕様クリーニングブラシ無し質量(g)約900風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • KD-410 パトライト(PATLITE)

    KD-410

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
    質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
  • ACアダプター シシド静電気

    ACアダプター

    シシド静電気
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気

    BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
  • 送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ シシド静電気

    送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ

    シシド静電気
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合本体BF-X2MB
  • エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,398税込9,238
    1パック(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • イオナイザ チューブ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    849税込934
    1個
    9日以内出荷

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション